電極台のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
141件の「電極台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極スタンド」、「配電盤」、「電極棒用接続ナット」などの商品も取り扱っております。
電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)ランキング1位
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取りつけ枠 F03-□ omron(オムロン)ランキング2位
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電極棒セット  F03-□ omron(オムロン)ランキング3位
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個質量(g)約190
1セット
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タンク取付金具 カクダイランキング4位
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。構造IP45相当使用温度(℃)‐20~50測定流体液体
1セットほか
2,698税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
429税込472
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ制御対象、使用条件一般の浄水、汚水周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
1個
7,698税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1セット(10本)
2,300税込2,530
当日出荷

電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様ロックナット
1個ほか
48税込53
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
1個
9,998税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

omron(オムロン)電極ホルダ
電極セパレータ。3 極電極ホルダを伸ばす際に電極が接触しないようにするために使用します
仕様●アクセサリタイプ:電極コネクタ●併用可能製品:Floatless Level Controller●コード番号:354-357アズワン品番65-7316-61
1個
719税込791
当日出荷

オプションです。
トラスコ品番150-0727材質磁器使用温度(℃)250 Max.適合保持器形PS-4S(R) 形PS-5S(R)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
当日出荷

1パック(10個)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1巻(1m)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様リレーユニット特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。関連資料セレクションガイド(2.5MB)
1個
4,298税込4,728
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)