- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 電極洗浄液のおすすめ人気ランキング
電極洗浄液のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新196件の「電極洗浄液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極洗浄液 220」、「電極保存液」、「pH標準液」などの商品も取り扱っております。
ガラス電極の無機サンプルの汚れの洗浄や液絡部の洗浄に使用します。
成分
塩酸1%、チオ尿素10%
1セット(50mL×2本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
pH電極やORP電極の洗浄に使用します。
特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。
電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
タンパクサンプル用洗浄液400mL 。
<対象試料の例> ジャム・肉・チーズ・バター・ヨーグルト・ビール・牛乳・しょうゆ・ソース・マヨネーズ・ケチャップ・医薬製剤・酵素溶液・寒天培地
容量(mL)
400
アズワン品番
64-3991-86
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
低電気伝導率水・上水用pH電極(9630-10D)専用洗浄液セットです。
容量
【洗浄液A】30mL(1本)、【洗浄液B】100mL(1本)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使用方法
pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(mL)
250
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タイプ
1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)
(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)
(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
タイプ
ボトル入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
pH電極に付着した油汚れやスケール分を除去する為に開発されたpH電極専用洗浄剤です。
使用法を良く読んでお使い下さい。
仕様
pH電極洗浄剤
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
測定範囲(pH)
0~14
適合本体
D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T
液絡部
セラミック
精度(pH)
±0.02
電極洗浄液は、すべての pH、ORP、EC、TDS メーターのプローブに蓄積した汚れや堆積物を除去する洗浄に最適です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある測定を実現できるように設計されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい