- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 電気 メーター 板のおすすめ人気ランキング
電気 メーター 板のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新359件の「電気 メーター 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーター板 サイズ」、「メーター 木板」、「電力量計ボックス、取付板」などの商品も取り扱っております。
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質
自己消火性樹脂製
仕様
カードホルダー付
適合
1個用
特性
ポールバンドが取り付けられます。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質
ACS樹脂
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
材質
スチロール系樹脂
色
アイボリー色(5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様
適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
350(W0)×480(H0)×15(D0)
規格
EIA
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
隠蔽配線ができる大形の取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)
適合範囲
30A~120A
ポールバンドに取り付けられます。
BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合
1個用
特性
ポールバンドが取り付けられます。
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。
仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください)
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品
木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質
硬質塩化ビニル
種類
1個用
適合範囲
30A~120A
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様
低圧変流器有り
付属品
丸木ねじ付
材質
自己消火性樹脂製
種類
タテ長
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
420
寸法B2(mm)
360
寸法B1(mm)
420
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様
カードホルダー付
適合
1個用
材質
自己消火性樹脂製
特性
ポールバンドが取り付けられます。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」。
材質
ACS樹脂
仕様
自己消火性
塗装色
クリーム色
色(マンセル値)
4Y9.3/1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応