電気 配線 管のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
411件の「電気 配線 管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ 24v」、「硬質ポリ塩化ビニル管」、「ve管 サイズ」などの商品も取り扱っております。
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格 JIS C8430 適合規格 (PS)E
1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(2本)ほか
2,400 税込2,640
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m) 3.66 長さ公差(mm) ±5 規格 JIS C8305 適合規格 (PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m) 4 材質 耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI) 規格 JIS C8430
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


取付方式 ステッカー 材質 PPステッカー 寸法(mm) 40×80×0.08厚 質量(g) 13
1セット(10枚)
499 税込549
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm) 30
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合電線径(Φmm) 1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
1袋(20個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m) 2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm) 25
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
用途隠蔽配線用 仕様 防雨型 材質 プラスチック製 深さ(mm) 200 縦(mm) 410
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。
材質 鉄鋳物 質量(g) 約110 寸法L(mm) 29 寸法H(mm) 23 寸法d(mm) 13 寸法A(mm) 28 寸法S(mm) 21 寸法D(mm) 1/2(16) 表面処理 パーカー処理 寸法B(mm) 26 寸法C(mm) 1/2 塗装色 5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装
1個
999 税込1,099
81日以内出荷