- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 電気おひつのおすすめ人気ランキング
電気おひつのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新85件の「電気おひつ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温ジャー 3合」、「保温ジャー 5合」、「寿司シャリウォーマー」などの商品も取り扱っております。
炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
容量(L)
1.5
材質
耐熱陶土
外径(Φmm)
200
内径×深さ(mm)
200×75
TKG品番
9-0699-0701
TKG品番(2017)
6-0618-0901
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
お手入れのラクなフロリン加工の内なべ。収納もラクラク、コードリール付き。
種別
保温専用
真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
米飯/約15kg(約5升)。一体成型で表層剥離がなく、耐久性に優れ衝撃にも強く安心です。洗浄機・手洗いでも、繰り返し洗いができ衛生的です。別売りのライスガード15kg用をご使用いただくと、ライスのベトつきや、ふやけを防ぎ美味しさが長時間持続します。洗浄も簡単にできます。別売りのSPトレーが5枚まで収納できます。軽量で米飯に「最適」保温コンテナー。
TKG品番
9-0167-1001
材質
発泡ポリプロピレン
質量(kg)
0.75
容量(mL)
24000
間口W×奥行D×高さH(mm)
484×365×262
耐熱温度(℃)
-20~100
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
材質
おひつ本体・フタ・スノコ/ポリプロピレン、パッキン・エアーバルブ・Oリング/シリコン樹脂、真空ポンプ本体・ハンドル・支柱/ABS樹脂、ジョイント部/ポリエチレン
幅(cm)
18.1
長さ(cm)
18.1
高さ(cm)
11.9
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
色
カトレア
RoHS指令(10物質対応)
対応
出来たシャリを保存する
用途天然木を使用する事により
シャリの乾燥を防ぐ
1個
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
大容量のご飯をムラなく保温
ダブルヒーター方式
一目でわかる通電ランプ付
お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン
色
木目調
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)
単相100専用
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可
耐水性に優れた塗装付
仕様
底部2本ザン
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量
1升~2升
色
ステンレス
消費電力(W)
(炊飯時)1310
電源コード(m)
1.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
大容量ジャー炊飯器
おこげがつきにくい炊飯シート付
丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
色
ステンレス
お米と水を入れて電子レンジでチンするだけ!。あつあつごはんが手軽に炊きあがります。白米はもちろん、炊き込みご飯、おこわなどにも!
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
容量(mL)
180
構造
本体:二重構造
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
材質
ポリプロピレン樹脂
材質
ポリプロピレン・断熱材
容量(L)
20
外寸(mm)
483×373×H256
内寸(mm)
372×305×H180
耐熱温度(℃)
0~80
収納の目安
ごはん(5升入)、寿しシャリ、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個)
EBM品番
4930400
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色
ホワイト
仕様
(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)
約1.2
加熱方式
全面加熱(ふた、側面、底)
機能
保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)
対応