電気アイロンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「電気アイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイロン」、「アイロン コードレス」、「電気ごて」などの商品も取り扱っております。
誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様 電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板 寸法(mm) 200×115 質量(kg) 1.3 電圧(V) 100 加工 (ベース)タフラム加工 電気容量(W) 800
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。 質量(kg) 0.8 ラベンダー 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 1000 電源コード(m) 1.6 コード あり 温度調節範囲(℃) 70-210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 253×106×130 保証期間 お買い上げ日より1年 水タンク容量(mL) 180
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。 重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。 掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。 アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。 フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。 通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。 温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質 本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム 質量(g) 600 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 113×247×105(コードガード除く) コード あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様 【アイロンの置き方】自立式、スタンド 質量(kg) 約1、(本体スタンド含め)約1.4 ホワイト/グレー 種類 スチーム、ドライ兼用 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 約2 方式 【蒸発発生】滴下式 表面処理 【かけ面】セラミック 安全装置 温度ヒューズ コード なし 温度調節範囲(℃) 【自動】110~190 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23 注水量(mL) 300
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

腕に負担の少ない軽量タイプ・レトロ感覚のデザイン・かけ面は のりのつきにくいフッ素コート加工
1台
4,498 税込4,948
8日以内出荷

アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵 消費電力(W) 20 仕様 簡易こて台付 トラスコ品番 849-7239 全長(mm) 248 質量(kg) 0.2 電源(V) AC100 標準こて先 アイロン型(690-T) プラグタイプ 平型プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4097は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。 幅広く配置されたスチーム噴出口から出るワイドスチームショットは広い範囲を一気にきれいにでき、毎朝の時短をかなえます。
本体寸法(mm) 約300×76×80 質量(g) 約640(製品のみ)/約940(付属品含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 容量(mL) 80 面積(cm2) 約68(かけ面) 表面処理 セラミック塗装 電源コード(m) 約2.5 温度(℃) 高:180/中:150/低:100 噴射量(mL/回) 0.4 付属品 衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 仕様 スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム コード あり
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g) 173 電源(V) AC100 消費電力(W) 20 コード長さ(m) 1.3 全長(cm) 約27.5 温度調節範囲(℃) High:約190~250、Low:約110~170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。 プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。 スペースをとらないので、クリーニング店・縫製工場・服飾専門店・デパート・レンタルブティック・ホテル・病院など幅広くサポートします。 HYS-410は、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520はアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。 チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520)
仕様 1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直本工業(ナオモト)ハイスチームアイロン
ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。 プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。 場所を選ばない卓上ポンプ式ハイスチームアイロン。どこに置いてもすぐに使える手軽さと豊富な蒸気量が魅力。 HYS-410Pは、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520Pはアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。 チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520P)
仕様 1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ヒートボンドアイロン
約220度までの高温が得られ、熱源はアイロン全体に広がり、作業時間を短縮できます。 カーペットの裏がPP等の場合、本体にヒートシールドを取付ければ、熱でカーペット裏面が溶ける心配もありません。 裏面はし溝付でフッ素樹脂加工が施されています。
加工 フッ素樹脂コート
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ベース裏蓋、気化室蓋の取り外しができ、付着した水垢等の掃除が簡単にできます。 小型電磁弁内蔵によるコンパクト設計です。また、重量バランスが良く使いやすくなっています。 電子温度制御で外部温度ボックスコントローラー式です。温度制御が正確で長寿命設計です。 ヒーターベース体構造式の為、熱効率が良く、ヒートアップ時間が早く蒸気漏れなどによるヒーター切れがありません。 握りやすいソフトカバー付き、オープンハンドルです。使い易く作業性が向上しました。
質量(kg) 1.6 タンク容量(L) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×240×135 定格出力 AC100、1000W
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。素早い立ち上がり最短30秒で忙しい時間でもすぐにアイロン掛けができます。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様 【アイロンの置き方】自立式 質量(kg) 約0.9 ホワイト/グレー 種類 スチーム、ドライ兼用 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約2 方式 【蒸発発生】滴下式 表面処理 【かけ面】セラミック 安全装置 温度ヒューズ コード あり 温度調節範囲(℃) 【自動】110~190 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 約26.7×11.1×13.2 注水量(mL) 210
1台
2,998 税込3,298
当日出荷


高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様 【アイロンの置き方】自立式 質量(kg) 約0.7、(本体スタンド含め)約1.5 ライトブルー 種類 スチーム、ドライ兼用 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 約1.6 方式 【蒸発発生】滴下式 表面処理 【かけ面】セラミック 安全装置 温度ヒューズ コード なし 温度調節範囲(℃) 【自動】110~190 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5 注水量(mL) 180
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。 ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。 リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。 握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。 調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。 水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g) 約330(電源コードを含む) 消費電力(W) 80 電源 AC100V(50-60Hz共用) コード長さ(m) 1.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約160×60×90(※電源コードを含まず) コード あり 温度調節範囲(℃) 80~200
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。 セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。 また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。
定格電圧(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 950 本体質量(kg) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×240×145 コード あり タンク容量(mL) 135 コーティング セラミックコーティング
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

スチームホース内管方式(ITS方式)+2系列コントロールでドレンの心配を解消。さらに軽量化で作業能率アップ。
仕様 電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット 寸法(mm) 201×139 質量(kg) 2.4 加工 (ベース)タフラム加工
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)男前アイロン・コードレス
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。 素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。 ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。 セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。 1台3役、頼りになる男前。 【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。 【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。 【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法 温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃ スチーム量(mL/min) 約5 穴数 スチーム12孔、ショット専用7孔 タンク容量(mL) 約200 付属品 給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付) 材質 (かけ面)セラミックコーティング
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)