- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 電気コードリールのおすすめ人気ランキング
電気コードリールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新219件の「電気コードリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードリール 20m」、「コードリール 30m」、「コードリール コンパクト」などの商品も取り扱っております。
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質
円盤:鉄板製
コンセント個数
4
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
特性
防塵
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別
100V型タイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
使用場所
屋内
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)
125
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)
4.5
仕様
ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番
307-2738
色
黄
芯数
接地極付コンセント
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.00
特性
アース付
巻取形式
自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シンプルで使いやすいコードリールです。
用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。
電線太さ(mm2)
2.0
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別
100V型タイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
1.25
限度電流(A)
15
使用場所
屋内
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)
1.3
仕様
取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満
トラスコ品番
307-2720
本体寸法(mm)
165×203×64
先端形状
トリプルコンセント
電線太さ(mm2)
1.25
電源コード種類(mm2×芯数×m)
VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別
パーソナルタイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別
パーソナルタイプ(屋内型)
材質
円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2.0
定格電流(A)
5
コンセント個数
4
温度センサー
○
ランプ
通電ランプ:○
質量(kg)
6.6
トラスコ品番
370-4319
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
VCT
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別
100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数
4
コンセント形状
接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
367×307×221
漏電遮断器仕様
-
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-種別
VCT
限度電流(A)
15
仕様
電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤 鉄板製。PL付とび出しプラグ
使用場所
屋内
特性
防塵、アース付
ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。
一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。
電線長さ(m)
10
特性
アース付
電線仕様-種別
ST-VCT2
仕様
コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付
寸法(mm)
330×300×105
質量(kg)
4.4
電源(V)
AC125
定格電流(A)
8
電線太さ(mm2)
2
材質(ボディ)
プラスチック
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
324×275×181
芯数
2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋外
特性
防雨
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)
2.9
仕様
コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型
トラスコ品番
370-2782
タイプ
地絡保護専用型
電線太さ(mm2)
2.0
特性
防塵、アース付
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トラスコ品番
216-8922
長さ(m)
6
内径(Φmm)
6
アズワン品番
64-8772-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1組
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
タイプ
屋外型
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨、防塵、アース付
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性