- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- 電気スタンドのおすすめ人気ランキング
電気スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新973件の「電気スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気スタンド 卓上」、「卓上ライト 電池式」、「led アームライト 作業」などの商品も取り扱っております。
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)
約1.8
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源
専用ACアダプタ
全光束(Lm)
約450
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。
土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)
8.5
電源コード(m)
1.8
材質
本体:PC
質量(g)
820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
291×222×331
照度(Lx)
1500
定格消費電力(W)(50/60Hz)
8.5
アーム
角度調整
調光方式
無段階
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
適合規格
照度:JIS照度A形準拠
光源
LED
待機時消費電力(W)
0.4
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ
工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能
コード長さ(m)
2
寸法(mm)
(笠部)Φ148×68
質量(kg)
1.4
タイプ
標準形
全高(mm)
473
外径(Φmm)
167
照明定格
AC100V / 上限100W 適正60W。口金26mm
吸着力(N[kgf])
800[80]
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)
5.5
電源コード(m)
約1.6
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
750
定格
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
520
寸法(cm)
セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源
チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)
1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約94.5
使用場所
屋内用
光色
昼光色
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品
ACアダプタ×1
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
13.2
スイッチ
点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格
LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)
約870
アーム長さ(mm)
約540
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
照度(Lux)
3100
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
約25000
灯数
LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類
LED
調光の可否
あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
550
消費電力(W)
7
定格
DC18V 320mA
全光束(Lm)
630
光源
高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)
2000(セード高さ約36cmの測定値)
光色
昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約114×370×320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品
USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質
ABS+PC
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
約1.7
スイッチ
点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)
AC100-240
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約160
アーム長さ(mm)
約250
光源
LED(交換不可)
LED寿命(時間)
約30000
アーム
フレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類
LED
調光の可否
あり
くわえ幅(mm)
平行時約20
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)
約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約5(100%点灯時)
電源
【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)
約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約88.0
照度(Lux)
約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×300×270(通常使用時)
電球の種類
LED×20灯(交換不可)/昼白色
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)
9
電球の種類
LED
材質
セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)
326
質量(kg)
0.8
取付
クランプ方式
高さ(mm)
431
奥行(mm)
491
電源(V)
AC100
クランプ幅(mm)
6~55
光源
LED9W
アーム
ダブルアーム
明るさ(Lm)
580
直下照度(Lx)
1540(中心)
調光の可否
可
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様
従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上
鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)
1.4
明るさ(W)
E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ
専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)
450+450
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
寿命
LEDモジュール:40000h
取付け方法
クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.6
セード寸法(mm)
幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)
~55
適合ランプ
LDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式
非調光
直下照度(Lx)
中心:1414
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
624
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)
12
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約740×550×95
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品
USBアダプター
材質
ABS+PC
色
ホワイト
消費電力(W)
約4.8
スイッチ
ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)
約1
本体質量(g)
約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)
約260
色温度(K)
6500
照度(Lx)
約1200
光源色
昼光色
光束(Lm)
約230
LED寿命(時間)
約40000
アーム
フレキシブルアーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED(交換不可)
調光の可否
不可
くわえ幅(mm)
平行時約30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色
ホワイト
消費電力(W)
6.4
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
430(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)
420
光源
LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)
1300(直下35cmで点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。
タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
色
ブラック
質量(g)
約840
消費電力(W)
7.5
コード長さ(m)
1.5
全光束(Lm)
810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×415×180
光源
白色LED×21灯(交換不可)
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0529-48
アーム
角度調整
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
7段階調光
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。
アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。
本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。
持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)
(待機時)0.2
定格消費電力(W)
6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ)
電球の種類
LED
電源コード(m)
1.8
トラスコ品番
818-6544
材質
ABS樹脂
質量(g)
450
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×80×260
JIS照度
一般形
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
(器具)240
アーム
フレキシブル
光色
昼白色
演色指数(Ra)
85
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。
フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。
口金
E26
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品
2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)
1435
消費電力(W)
12
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)
3000~5000
入力電流(mA)
1000
光束(Lm)
最大1800
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
1800~350
グリーン購入法
適合
直下照度(Lx)
(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)
95
ブルーライトカット率
最大30%
電球の種類
チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否
○(無段階)
フリッカーフリー
○
調色の可否
○(昼光色/白色/電球色)