電気スタンド コードレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「電気スタンド コードレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式卓上ライト」、「読書ライト」、「デスクライト充電式」などの商品も取り扱っております。
省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」 スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。 (直径9cm) 折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。 インテリアになじむ落ち着いたカラーリング 目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。 (LED、3段階調光) USB充電式だからコードレスで使えます。
用途デスクライト 付属品 USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書 材質 ABS・PS 質量(g) 290(USBケーブルは含まない) 消費電力(W) 約3.2 電源 DC5V/1A(USB給電) ケーブル長(m) 約1(USB) コード長さ(m) 約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×90×259 光源 LEDライト18個×0.2W 色温度 5000 光源色 昼白色 充電時間(時間) 約4 内蔵電池 リチウムイオン電池1200mAh(交換不可) 光束(Lm) 約225(初期値・満充電時) LED寿命(時間) 約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります) アーム シングルアーム 調光方式 3段階(強・中・弱) 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時) 調光の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
ブラック 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 寸法(mm) 約85×230×105(折りたたみ時)。約85×230~285×105 質量(g) 約90(電池を除く) 光源 0.3W白色LED×1 使用乾電池 単3形乾電池×3(別売) 色(本体) ブラック アーム 角度調整 電球の種類 LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。 明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時) ダイヤル式無段階調光スイッチ。 フレキシブルアーム。 左右180度可動セード。
仕様 JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112) 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約1340 消費電力(W) 10(最大) スイッチ ダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格 AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm) 約750 電源コード(m) 約1.5 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 約2000(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W) 約75 色(本体) ホワイト 使用場所 屋内用 アーム フレキシブル 電球の種類 LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト
電球の種類 LED×15灯(交換不可)/昼白色 消費電力(W) 約5.8(強モード時) 調光の可否 全光束(Lm) 約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時) 質量(g) 約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む) 光色 昼白色 照度(Lux) 約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約39.6 電源 【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約124×310×420(通常使用時) 付属品 専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書 内蔵電池 リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可) 充電時間(時間) 約5 点灯時間(時間) 約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約870 アーム長さ(mm) 約540 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。 文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。 スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。 安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。 明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。 タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品 専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 600 消費電力(W) 18 出力 ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A 定格 DC24V 750mA 全光束(Lm) 680(100%点灯時) 光源 高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx) 2000(セード高さ約30cmの測定値) 光色 昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約125×333×366
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式。ヘッド部分は135°角度調整可能。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 質量(g) 122 使用電池 単3形乾電池×3個(別売) アーム 角度調整
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品 専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書 質量(g) 約240(専用USBケーブルを除く) 全光束(Lm) 約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123 アーム長さ(mm) 約300 光源 LED×16灯(交換不可) 使用電源 出力 5V/1A 以上のUSBポート 照度(Lx) 約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約34.0 充電時間(時間) 約5 内蔵電池 リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可) 取付可能厚(mm) クリップ:10以上25以下 アーム フレキシブル 取扱説明書 (1.37MB) 点灯時間(時間) 約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。 アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。 本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。 持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W) (待機時)0.2 定格消費電力(W) 6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ) 電球の種類 LED 電源コード(m) 1.8 トラスコ品番 818-6544 材質 ABS樹脂 質量(g) 450 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×80×260 JIS照度 一般形 色(本体) ホワイト 光束(Lm) (器具)240 アーム フレキシブル 光色 昼白色 演色指数(Ra) 85
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源 DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム 角度調整 電球の種類 LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト 材質 ABS 質量(g) 280 ケーブル長(m) 専用USB:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×235×295 光源 LED20個 照度(Lx) 最大約750(直下25cm) 光源寿命 約30000時間 充電時間(時間) 約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付) アーム フレキシブル 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約5.5(MAX点灯時)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品 USBコード(コード長:約1.2m) ホワイト 質量(g) 約260(USBコード除く) 消費電力(W) 約2.5(100%点灯時) 電源 出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm) 約170(100%点灯時) 照度(Lux) 約900(直下25cm/100%点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約52×270×200(通常使用時) 電球の種類 LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
899 税込989
当日出荷

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック 質量(g) 約840 消費電力(W) 7.5 コード長さ(m) 1.5 全光束(Lm) 810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×415×180 光源 白色LED×21灯(交換不可) 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0529-48 アーム 角度調整 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 7段階調光 電球の種類 LED 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。 灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。 難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ! LEDライトなので省電力で長寿命! 電気代を気にせずに長時間使えます。 アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです! 土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。 さらに、滑りにくい素材になってます。 内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能 セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身! USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます 直接照明としても間接照明としても使えます 3段階の調光 軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト) 操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。 材質 鉄/ポリカーボネート 質量(g) 約765(本体のみ) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (最大)4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約320~625×155~320×155~320 バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 2700/4000/5800(3パターン) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約~4.5 バッテリー容量(mAh) 650 アーム フレキシブル 明るさ(Lm) ~最大約195 調光方式 無段階 演色指数(Ra) 95 電球の種類 LED 調光の可否
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品 USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m) 材質 ABS+PC 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 約1.7 スイッチ 点灯:本体(タッチセンサー式) 定格電圧(V) AC100-240 コード長さ(m) 約1.5 本体質量(g) 約160 アーム長さ(mm) 約250 光源 LED(交換不可) LED寿命(時間) 約30000 アーム フレキシブルアーム 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120 電球の種類 LED 調光の可否 あり くわえ幅(mm) 平行時約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。
付属品 保証書付取扱説明書・取り付けネジ 消費電力(W) 約10.5 スイッチ ON/OFFスイッチ 定格 AC100V(50/60Hz) 長さ(cm) 33(セード) 全光束(Lm) 約900(100%点灯時) 本体質量(kg) 約1.75 平均演色評価数(Ra) 93 電源コード(m) 約1.8 寸法(cm) 台座:22×16 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約85.7 色(本体) ホワイト 使用場所 屋内用 アーム長さ(cm) 46 調光方式 無段階調光(10%~100%) 電球の種類 LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約 360(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm) 約 540 光源 LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)