電気フォークリフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
137件の「電気フォークリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 電動リフト」、「電動 フォーク」、「ウォーキーリフト」などの商品も取り扱っております。
鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000 税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:EB65。バッテリー残量計付 トラスコ品番 337-3550 ストローク(mm) 825 電源 単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm) 1356 フォーク高さ(mm) 110~935 フォーク長さL×幅W(mm) 700×100 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間 約10時間 フォークスライド外幅(mm) 215~578 上昇時間(秒) (無負荷時)7。(全負荷時)11 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm) 350
1台
419,800 税込461,780
14日以内出荷

1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様 電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番 458-3752 ストローク(mm) 1410 電源 単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm) 1870 フォーク高さ(mm) 90~1500 フォーク長さL×幅W(mm) 600×60 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間 約8時間 フォークスライド外幅(mm) 126~530 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒) (無負荷時)10/23。(全負荷時)13/12 荷重中心距離(mm) 300
1台
1,590,000 税込1,749,000
48日以内出荷

国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ 3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。 技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様 【充電装置】定置式自動充電器 単相100V 全長(mm) 1790 全幅(mm) 1790 全高(mm) 1950 フォーク長さ(mm) 770 バッテリー 24V 120AH/5hr 制動方式 電磁式オフブレーキ 電動機 【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kW ホイール 【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本 荷重中心距離 (L.C)(mm) 400 傾斜角度(°) 前傾3、後傾5 走行速度(km/h) 3.6(全負荷)/4.2(無負荷) 上昇速度(mm/s) 100(全負荷)/140(無負荷) リーチ寸法(mm) 425 最大揚高(mm) 2500 フォーク間隔(mm) 700~240 最小旋回半径(mm) 1330
1台
2,998,000 税込3,297,800
75日以内出荷

ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ 標準 全高H(mm) 1250 フォーク最低高さ(mm) 85 フォーク最高高さ(mm) 195 フォーク内幅W2(mm) 160 走行時間 約2時間(連続)
1台
489,800 税込538,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番 464-2317 ストローク(mm) 1130 全高(mm) 1501 フォーク高さ(mm) 50~1180 フォーク長さL×幅W(mm) 600×60 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間 約10時間 フォークスライド外幅(mm) 130~468 昇降方式 バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒) 19/19 荷重中心距離(mm) 300
1台
359,800 税込395,780
14日以内出荷

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様 電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番 458-3761 ストローク(mm) 1410 電源 単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm) 1840 フォーク高さ(mm) 90~1500 フォーク長さL×幅W(mm) 600×100 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間 約8時間 フォークスライド外幅(mm) 210~650 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒) (無負荷時)10/23。(全負荷時)16/8 荷重中心距離(mm) 300
1台
1,298,000 税込1,427,800
48日以内出荷

小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様 電動走行式 電源(V) 充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 充電時間(時間) 約7 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
1,398,000 税込1,537,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。 バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。 フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。
仕様 バッテリー式、電動昇降・走行タイプ トラスコ品番 764-0170 質量(kg) 625 全高(mm) 2053 フォーク幅W(mm) 200~760 フォークスライド外幅(mm) 200~760 充電時間(時間) 10 上昇時間(時間) 24
1台
1,798,000 税込1,977,800
75日以内出荷

1台
799,800 税込879,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
運転方式 歩行型 動力 バッテリー フォーク最低高さ(mm) 85 フォーク最高高さ(mm) 195 タイヤサイズ(mm) 前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
1台
379,800 税込417,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:30A19L。前車輪:固定ウレタンキャスター2個。後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 トラスコ品番 464-2414 ストローク(mm) 1418 タイプ テーブル式 電源 単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm) 1821 テーブル高さ(mm) 85~1503 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 482×620 充電時間 約10時間 昇降方式 バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒) 24/24 荷重中心距離(mm) 300
1台
359,800 税込395,780
29日以内出荷

業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm) 1500 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ 全幅(mm) 710 全高(mm) 1385 バッテリー DC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 230×75(ウレタン) フォーク長L1(mm) 1070 フォーク外幅W1(mm) 620 フォーク内幅W2(mm) 320
1台
1,098,000 税込1,207,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様 手動走行式 電源(V) 充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリー GR-95D31R 充電時間(時間) 約7 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
549,800 税込604,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)