- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 電気ペンチのおすすめ人気ランキング
電気ペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新295件の「電気ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おすすめ ペンチ」、「ウォーターポンププライヤー」、「電工ペンチ セット」などの商品も取り扱っております。
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。
材質
S58C
刃部硬度
HRC60±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)20以上
刃部硬度
56~64HRC
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) 軟鉄線
4
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。
JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。
くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC57~61
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。
くわえ部はすべり難いギザ付。
JIS規格対応。
落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。
※掴む・曲げる・ねじる作業に。
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質
S55C
刃部硬度
HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質
S58C
先端
先細
材質(グリップ)
塩ビ
刃部硬度
HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
ソフト樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数
3
材質
カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)
ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度
55HRC
切断能力(Φmm)
ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか!
可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質
クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)
対応
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
160
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
トラスコ品番
344-5640
材質
S58C
質量(g)
130
材質(グリップ)
エラストマー
刃部硬度
HRC56±2
対応ねじ
先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)。本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様
調整(段階):5
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途精密配線作業などに。
全長(mm)
155
トラスコ品番
368-8062
材質
S58C
質量(g)
150
刃部硬度
HRC60±4
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)
156
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
160
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC60~64
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番
470-8130
寸法(mm)
200
質量(g)
270
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
3.4
切断能力(Φmm) 銅線
4.0
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0×3芯
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断
刃長(mm)
20
切断能力(Φmm) 鉄線
3.6
圧着力
1.25~3.5
グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。