電気マンホールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「電気マンホール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 ハンドホール」、「耐圧 蓋」、「マンホールロック」などの商品も取り扱っております。

仕様 ハンドホール:MH-450 付属品 ゴムパッキン、鎖 質量(kg) 5.2 強度 T-4 破壊強度(kN[kgf]) 40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ 丸枠
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 (1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ 丸枠
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様 蓋のみ 材質 鋳鉄・黒色 高さH(mm) 50
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
材質 特殊樹脂 耐荷重 T-8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質 レジンコンクリート 耐荷重(kN) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ 丸枠
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様 蓋のみ 材質 鋳鉄・黒色
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質 ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプ フタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式 350型 材質 ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム 厚さ(mm) 31.5 質量(kg) 3.3 タイプ 丸枠セット 寸法(Φmm) 425 耐荷重(kN) 9.8(1000kgf) 使用安全耐荷重(kN) 2.4(250kgf)
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称はフタ径表示となっております。
仕様 蓋・枠セット 材質 鋳鉄・黒色 適合車種 歩道用
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。
仕様 蓋のみ 材質 鋳鉄・黒色
1枚
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 マンホール蓋:MKPBR-300 付属品 パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4) 質量(kg) 10.2 強度 T-8 破壊強度(kN[kgf]) 80kN以上
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。 既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。 ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。 搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。 作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。
材質 (2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/- 質量(kg) (蓋)29.0、(蓋・枠)39.5 タイプ 丸枠 寸法 650
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PVC、(シール)PE ライト 呼び径 200 寸法H(mm) 22 規格 塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会 寸法D1(mm) 216 寸法D2(mm) 204 寸法l(mm) 57 寸法H1(mm) 79 寸法D3(mm) 203.1 寸法D4(mm) 200.2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質 RN906 種別 ピストン・ロッドシール両用 タイプ 油圧用
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)