電気メーター封印のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
95件の「電気メーター封印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「封印」、「封印シール」、「電気 メーター カバー」などの商品も取り扱っております。
1セット(100本)
5,920 税込6,512
当日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式 表面形 準拠規格 JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償 計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示 整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示 動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に 材質 ポリプロピレン 全長(mm) 336 質量(kg) 2 使用温度範囲(℃) -5~85 最大結束径(Φmm) 60 横(mm) 6.6 引張強度(N) 200 最小結束径(Φmm) 20
1セット(300本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質 塩化ビニール(PVC) 質量(g) 19 取付方式 貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
19,700 税込21,670
当日出荷

封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃) -40~110 材質(本体) アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部) 亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm) 300 タイプ 厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
680 税込748
当日出荷

封印用の鉛です。鉛製なので強固な封印が可能です。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。輸送コンテナの封印用に。 材質 グレー
1袋(850個)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度封印すると切断されるまで開封できません。逆戻り防止機能になっております。軽い力で簡単に封印できます。スタンプに刻印を施せば作業者や点検時期によって管理できます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。 材質 本体:ニッケルメッキスチール、ハンドル:ラバーコーティング シルバー
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) (ストラップ部)Φ2.8×210
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

封印状態は一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。10本ずつ繋がっており、数量管理及び番号順使用に便利です。
材質 PP(ポリプロピレン) 質量(g) 1.5 耐熱温度(℃) -10~+120 アズワン品番 7-7773-01 入数 1袋(100本入)
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷

1袋(20個)
2,140 税込2,354
当日出荷

封印用のワイヤーです。ワイヤーはスパイラル形状で逆戻りを防止できます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。 トラスコ品番 255-6059 材質 亜鉛メッキ鋼 グレー 長さ(m) 200 ワイヤー径(Φmm) 0.5~0.8
1巻(200m)
5,298 税込5,828
当日出荷

両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。 仕様 屋内用 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2)
1袋(100本)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



MuSE(タキヤ)鉛玉ウェイト
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質 質量(kg) 10
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)