電気伝導率pH計のおすすめ人気ランキング

2025/12/19更新
126件の「電気伝導率pH計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル 水質 計」、「pH計」、「電気伝導率」などの商品も取り扱っております。
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
質量(g) 約220(電池を含まない) 電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 コード 3200827147 データメモリ 500 塩分濃度範囲(%) 測定方式:電気伝導率換算。測定範囲:0.0~100.0ppt/0.00~10.00%。分解能:0.1ppt/0.01%。精度(計器再現性):読み値の±0.6%。塩分濃度換算モード:NaCl、海水。校正機能:●。データメモリ:500。 抵抗 測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。 防塵防水性能 IP67相当 電気伝導率(μS/cm) 測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 160×80×40.60
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査 測定項目 pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度 電源 単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません) 電池寿命(時間) (バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60 消費電力(VA) 0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時) 外形寸法(mm) 約70×35×185(突起物含まず)
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正確な測定とメンテナンスをサポートする電気伝導率計です。 DS-71E/72Eはスタンダードモデルです。DS-71P/72Pは低電気伝導率測定モデルです。 DS-72Pは第十六改正日本薬局方に対応しています。
測定範囲 【導電率】0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【抵抗率】0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【塩分】0.00~80.00ppt(0.000~8.000%) 付属品 低電気伝導率セル3551-10D、セル定数:10m-1、測定範囲:10μS-1S 高さ(mm) (電極スタンド)338 電源 ACアダプタ(付属) 本体寸法(mm) 170×174×73
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能 IP67相当
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g) 約400(電池あり)、約320(電池なし) 出力 マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。 電源 単3形電池4本 入力 マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×90×34 機能 安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定 電池寿命(時間) 100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用) メモリー 10000 点 防塵防水性能 IP67相当 画面サイズ カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) パラメータ 大気温度/湿度(相対)/大気圧
1台
86,800 税込95,480
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL) 測定範囲 電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 電気伝導率 精度 レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 (1)0~199 μS/cm:1μS/cm。(2)200~1999μS/cm:1μS/cm。(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm。(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 最大3点 測定原理 交流2極法 試料容量(mL) 0.12以上 主な機能 自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) アズワン品番 64-9332-07 主材質 ABS樹脂
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様 【データメモリー】1000データ。【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。 セット内容 本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個 測定範囲 pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃ 質量(g) 約280(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 測定方式 ガラス電極法 消費電力 約0.003W 表示範囲 pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃ 外寸法(mm) 68(W)×35(H)×173(D)
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目 pH・ORP・イオン・温度 測定方式 (pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 表示形式 カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲 (pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0 計量法・型式 SS111 JIS規格 0型 データメモリ 最大2000件 付属品 取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバー セット内容 本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S) 質量(kg) 約0.7(本体のみ) 使用温度範囲(℃) 0~45 電源 ACアダプタ 100~240V(50/60Hz) 消費電力 9.8VA 再現性 (pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit 分解能 (pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1 アーム寸法(mm) 339(垂直時高さ) 入力CH 2 検出単位 (pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
幅(mm) 80 材質/仕上 ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング) 高さ(mm) 160 質量(g) 240 奥行(mm) 40 電源 単3アルカリ乾電池 2本
1式
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用しています。 バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。 防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。
セット内容 本体(1chタイプ) 寸法(mm) 約70×185×35 測定範囲 pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃ 質量(g) 約290 電源 単3アルカリ電池×2(付属) USB給電 測定方式 pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体 表示分解能 pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃ 表示器 カスタムLCD(バックライト付) 防水性 IP67
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm) (スタンド)338 電源 AC100~240V・50/60Hz 本体寸法(mm) 170×73×14
1個
239,000 税込262,900
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 pH0~14 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 pH 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理 ガラス電極法 試料容量(mL) 0.1以上 主材質 ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書 質量(g) 約280(電池含む) 消費電力(W) 約0.009(電池3V使用時) 電源 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション) 測定方式 交流2電極方式 アナログ出力 (ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ) プリンタ出力 EPS-P30(オプション)接続可 温度補償 自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0~9.99%。(任意設定) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×35×173 インターフェース (RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット 電池寿命(時間) 約600 校正 セル定数、(温度)1点 表示範囲 (電気伝導率)0~200.0μS/m、0~2.000mS/m、0~20.00mS/m、0~200.0mS/m、0~2.000S/m、0~20.00S/m、0~200.0S/m。(電気抵抗率)0.05~2.000Ω・m、0~20.00Ω・m、0~200.0Ω・m、0~2.000kΩ・m、0~20.00kΩ・m、0~200.0kΩ・m、0~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m。(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5~110.0℃ 繰返し性 計器本体/(電気伝導率)±0.5%FS、(電気抵抗率)±0.5%FS、(塩分)±0.5%FS、(温度)±0.2℃ 表示器 カスタムLCD データメモリ 1000データ 使用温湿度範囲 0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃) 出力仕様 (電気伝導率/抵抗率/塩分)0~1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0~1V(0~100℃) 時計機能 有(測定時常時表示) オートホールド 有(安定判断値:固定) 防水仕様 IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) メモリー機能 インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
1台ほか
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品 pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲 pH/0.00~14.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃ 温度範囲(℃) 温度換算定数範囲:0.00~9.99% 測定項目 pH/EC/TDS/ORP/℃ 本体寸法(mm) 88×170×33 本体質量(g) 313 ケース質量(kg) 1.4 測定精度 pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 範囲 TDS換算定数:0.40~1.00 ケース寸法(mm) 360×270×76 分解能 pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ コネクタ pH電極/BNC・RCA;EC電極/4pin セル定数 0.1/1/10cm-1 校正ポイント 1~3点
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷


Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)EC850 標準タイプ ポータブル式EC(導電率)計 EC/TDS/℃
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック)。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品 pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲 EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~50℃ 電源 単三乾電池×3本 温度範囲(℃) 温度換算定数範囲:0.00~9.99% 測定項目 EC/TDS/℃ 本体寸法(mm) 88×170×33 本体質量(g) 313 ケース質量(kg) 1.3 測定精度 EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ 範囲 TDS換算定数:0.40~1.00 ケース寸法(mm) 360×270×76 分解能 EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃ セル定数 0.1/1/10cm-1 校正ポイント 1~3点
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲 0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合) 付属品 取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー 質量(g) 87(電池含む) 外形寸法(mm) 375Φ×170H 使用電池 リチウム電池 CR2032 2個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 防塵防水性能 IP67相当
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個(1個)
79,980 税込87,978
4日以内出荷