電気分解電極のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
107件の「電気分解電極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チタン白金電極」、「電気分解」、「電気分解装置」などの商品も取り扱っております。
耐食性素材のチタンに白金をめっきコーティング加工しています。電気分解実験用の電極として適しています。
1個
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品 シリコン栓(大)1個、(小)2個 材質 本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス 寸法(mm) 100×90×220 質量(g) 180 電極 陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
1個
19,880 税込21,868
4日以内出荷

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き 抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。
内寸(mm) 【対応H管】Φ15 電極寸法(mm) 約70
1組(2個)
4,900 税込5,390
当日出荷

塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm) 5×100
1セット(10本)
5,200 税込5,720
当日出荷

ナリカ電解装置
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
1個
43,500 税込47,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様 実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ) 付属品 燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個 材質 塩化ビニル 寸法(mm) 140×80×80(突起部含む) 電極 白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。
仕様 純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min 付属品 チューブ2本、ゴム栓3個 寸法(mm) 85×190×90 電流(mA) 0~500 動作電圧(V) 1.4~1.8
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。
セット内容 炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
1組(5セット)
6,000 税込6,600
4日以内出荷



電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容 電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個 質量(g) 約190
1セット
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。 水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm) 燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38 電圧(V) 燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3 電源 ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売) 内容 電気分解装置(ミニ):純水使用型 電流(mA) 燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250 動作電圧 電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
98,980 税込108,878
10日以内出荷


液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
1個
9,800 税込10,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニス金属箔
貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
1組(10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1本
6,660 税込7,326
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様 (水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V 付属品 シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組 寸法(mm) 53×54×17(突起含む) 出力 DC0.6V、210mW 適合チューブ内径(Φmm) 2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用 トラスコ品番 754-2747 質量(kg) 3.2 線径(Φmm) 0.4 番手 27
1巻
7,098 税込7,808
翌々日出荷