電気変換器のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
222件の「電気変換器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力増幅器」、「トランスデューサ」、「電圧変換器」などの商品も取り扱っております。
超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。 真の電力実効値計測で0~5V出力。(電源絶縁型) 分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。 PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。 適用CT・ケーブル別売。 電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)
出力電圧 0~5VDC/0~定格電力 測定範囲 (最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと) 応答性 0→FS出力整定時間:1.2s リップル(mVp-p) 100 総合精度 ±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1) 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間) 使用環境 -20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 取付方式 DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー 適合電線 (入力)AWG 14~22/単線または撚り線、(出力)AWG 16~26/単線または撚り線 質量(g) 120
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V) インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧 DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 付属品 バッテリー接続コード/シガープラグコード 使用温度範囲(℃) -20から+40 本体質量(g) 580 定格出力 インバーター部:280W、USB端子:2.1A 最大出力 インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×137×49(突起部除く) 回路方式 P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm) バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵) ヒューズ容量(A) 40(平型ヒューズ) アズワン品番 64-8639-14
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。 された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号 0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g) 約150 取付方式 壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃) -5~55 消費電力(W) 直流電源:約3 構造 薄形プラグイン 接続方式 M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×124×76 電源電圧(V) 公称24DC 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) 耐電圧(V/min) 入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ) 鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH) 30~90(結露しないこと) 電流容量(mA) 22 DC以下
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
仕様 ●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 質量(g) 約200g 取付方式 壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃) -5~55 消費電力(W) 直流電源:約3 電源電圧 変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造 薄形プラグイン 精度 基準:±0.1% 接続方式 M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29.5×124×88.5 入力信号 4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 出力範囲 約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒) 0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/500V DC 入力仕様 電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。 温度特性 係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA) 交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6 特性 計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能 ゼロ調整範囲 -5~5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min) 入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ) 鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH) 30~90(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状 A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V) 250 定格入力電流(A) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V) 100・200 容量(kVA) 3 出力電圧(V) 100・115 タイプ 降圧・昇圧兼用 仕様 屋内型 トラスコ品番 764-4639 質量(kg) 14.5 電流(A) 30 入力プラグ 三相200V接地3P20A 入力/出力 100・200/100・115V 電線仕様 (一次)3.5mm2×2m 保護機能 安全ブレーカー30A
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V) 200-220-240。(0V端子共用) 2次電圧(V) 100-115。(0V端子共用) 仕様 RoHS指令対応 周波数(Hz) 50/60 耐電圧 AC1.5kV 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 200 接続方法 ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 耐電圧2000V AC 密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷
入力信号 0~5A AC 出力信号 4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムティティ(MTT)CT変換器
CTからの交流電流信号を実効値演算し各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 CT変換器です。
仕様 (CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠 材質 本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0) 質量(g) 本体/120以下、ソケット端子台/80以下 取付方式 壁取付、DINレール取付共用 適合規格 適合EC指令。電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013。低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁 耐電圧 入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間。電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間。第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間 精度 変換精度/入力10%以上にてスパンの0.25%以内(25℃±5℃にて) 感度 (電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む) 保存温度(℃) -10~60 入力信号 0~5A AC 50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間 動作環境 温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと) 応答速度 400ms以下(0~90%)@100%ステップ入力 許容電圧範囲(V) AC85~264(47~63Hz) 出力信号 (第1)4~20mA DC 入力仕様 入力抵抗/10mΩ(シャント抵抗)、入力許容電流/連続:定格入力値の120%、瞬時:定格入力値の10倍(3秒間)、クレストファクタ/3以下 出力仕様 最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変) ヒューズ (電源)160mA ヒューズ 温度特性 10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内 配線方式 M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構) 最大消費電力(VA) 4.5以下 ねじ締付トルク(N・m) 0.8~1 供給電源 AC100~240(50~60Hz)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様 ●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%) 質量(g) 約80g 取付方式 壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃) -5~55 消費電力(W) 直流電源:約2 電源 表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯 適合規格 EU、UK 電源電圧 変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造 小形端子台 精度 入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2% 接続方式 M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×41×97 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 出力範囲 約-10~110%(1~5V DC時) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/500V DC 入力仕様 【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上 出力仕様 【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上) 温度特性 入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃ 最大消費電力(VA) 交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3 特性 直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載 ゼロ調整範囲 -2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%) 耐電圧(V/min) 入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ) 鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH) 0~90(結露しないこと)
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源直結型でPTが不要。 小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。 CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。
出力電圧 0~5VDC/0~定格電力 測定範囲 (最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと) 付属品 小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS) 応答性 0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内 リップル(mVp-p) 100 総合精度 ±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1) 補助電源 ±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可) 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間) 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間) 使用環境 -20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないこと ねじ締付トルク(N・m) (M4)0.7、(M3)0.3 質量(g) (本体)230、(付属CT)77
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡辺電機工業交流電流変換器
応答速度 約700ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V) DC20~30 適合 出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN 寸法(mm) H72×W28.5×D130 質量(g) 約200(端子台含) 耐電圧 AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 ) 消費電力 約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時) 保存温度(℃) -20~70 入力信号 DC4~20mA 許容差 ±0.3% of SPAN at 23℃ 絶縁抵抗(Ω) DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間) 応答速度 0.5s以下(0→90%) 出力信号 DC0~10V 動作周囲温度(℃) -5~55 温度特性 ±150ppm/℃
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A) 0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A) 300Arms連続 出力特性 2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性 ±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ (出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子 ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g) 70 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。 ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプ ディストリビュータ 点数 1点(1チャンネル)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷