- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 電気材料 木板のおすすめ人気ランキング
電気材料 木板のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「電気材料 木板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子盤 木板」、「分電盤 木板」、「厚板 木材」などの商品も取り扱っております。
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
寸法t(mm)
15
材質
木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品
金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット
セット内容
木板、取付金具
材質
パーティクルボード
質量(kg)
3
外形寸法(mm)
450×526
寸法H(mm)
533
表面処理
方眼目盛付き
寸法W(mm)
490
塗装色
取付金具:N-1(3分ツヤ)
適応
適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
¥7,998
税込¥8,798
21日以内出荷
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容
木製基板、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様
低圧変流器有り
付属品
丸木ねじ付
材質
自己消火性樹脂製
種類
タテ長
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
420
寸法B2(mm)
360
寸法B1(mm)
420
仕様
低ホルムアルデヒド
材質
木板
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様
取付ねじ付
適合
THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用
板厚(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
材質
パーチクルボード
寸法(mm)
1820×910
表面処理
方眼目盛印刷付
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)
18
材質
鉄t2.3
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
30
外形寸法W(mm)
480
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
材質
ノースパイン(赤松)
関連資料
注意事項(4.17MB)