- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 電気材料 電材のおすすめ人気ランキング
電気材料 電材のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「電気材料 電材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気材料 コンセント」、「電気 配線 材料」、「電気配線 コード」などの商品も取り扱っております。
電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
材質
ポリ塩化ビニール
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
色
灰
シース厚(mm)
1.5
開けられた穴の外周寸法に合わせてカットして使用します。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能に優れています。
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色
ダークグレー
使用温度範囲(℃)
-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
PP製
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
電線径250sqまでの太い電線も接続可能です。通電部は透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。間違って手が触れても導通部は絶縁カバーで覆っているため。安全性に優れています。
用途高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。
最大電流(A)
許容:600
製品質量(g)
1245
適合電線
250sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格絶縁電圧(KV)
6.6
商用周波耐電圧(kV)
22/1分間
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続
トラスコ品番
752-5648
材質
エレメント:黄銅にすずメッキ
色
黄
質量(g)
120
タイプ
直線用
接続
直線
材質(ボディ)
ポリプロピレン
絶縁体外径(mm)
2(適合電線)
導体径(mm)
0.4~0.9(適合電線)
1箱(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
色
ミルキーホワイト
LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。
開口部に電線保護材が施されています。
塗装色
ペールホワイト
仕様
エッジング付
規格
EIA
外形寸法D(mm)
15
外形寸法W(mm)
482.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)
極数
3
寸法A(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー
材質
m-PPE
質量(kg)
0.254
色
オリーブグリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
427.64×17.1×4.5
適合ケース
FRS
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
エスコ品番
EA948HG-19
1個
¥625
税込¥688
当日出荷