- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 電気機器用ビニル絶縁電線のおすすめ人気ランキング
電気機器用ビニル絶縁電線のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新104件の「電気機器用ビニル絶縁電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤内配線 ケーブル」、「電気機器用ビニル絶縁電線 kiv」、「絶縁電線」などの商品も取り扱っております。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
定格温度(℃)
60
難燃性
60度傾斜
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
600以下 60℃
芯数(C)
1
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
耐電圧(V/min)
(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
最小50
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
10
JIS規格
JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)
3.1
概算質量(kg/km)
0.19
素線径(mm)
0.18
素線数
50
定格電圧(V)
600
導体公称断面積(mm2)
1.25
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
耐電圧(V/min)
2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
導体に可とう撚りを使用
8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上
JIS C 3316 準拠品
電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線
定格電圧(V)
600
耐熱温度(℃)
60
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物
電気機器配線
建築物内配線
制御盤内配線
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
単心
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
色
黄/緑
材質(導体)
軟銅集合より線
材質(絶縁体)
60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)
AC2000
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
電気用品安全法
難燃性
60度傾斜
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
100
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。