- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 電気毛布 USBのおすすめ人気ランキング
電気毛布 USBのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新94件の「電気毛布 USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毛布 USB」、「ひざ掛け USB」、「充電ひざ掛け」などの商品も取り扱っております。
ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。
保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
【洗濯OK】【省エネ】
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。
コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。
高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。
室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)
50Hz:50、60Hz:60
用途テレワーク、勉強のおともに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 着るこたつ 着る毛布
材質
ポリエステル100%
電源(V)
DC 5/2A(USB TYPE A)
消費電力(W)
7.5
コード長さ(m)
電源:1
本体質量(g)
約820
適応身長(cm)
135~180
寸法(縦×横)(cm)
本体:105×120
表面温度(℃)
全面、背中・腹部のみ使用時(強)約45、(中)約40、(弱)約35 / 肩甲骨部のみ使用時(強)約42、(中)約38、(弱)約35
1枚
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。
材質
ポリエステル100%
大判サイズでゆったり
静電気抑制効果
リバーシブルタイプ
材質
アクリル100%
質量(kg)
約0.8
色
表:レッド/裏:ブラック
定格電力(W)
55
コード長さ(m)
電源側:約1.9+本体側:約0.6
寸法(cm)
140×82(房含む)
機能
ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)、静電気抑制
消費電力量(Wh)
(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4
表面温度(℃)
強:約52、中:約36、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)
強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク
適合
1枚
¥6,090
税込¥6,699
5日以内出荷
車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材!
材質
ポリエステル100%
消費電力(W)
40(最大)
温度(℃)
0~40
電源コード(m)
2(シガーソケットプラグ付き)
製品質量(g)
700
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
700×1500×7
温度コントローラー
0~40℃
アズワン品番
64-9675-08
動作電圧(V)
DC12
1個
¥4,090
税込¥4,499
3日以内出荷
『USB給電式フランネル電気毛布』は、フランネル生地のやわらかな肌触りのあったか電気毛布です。発熱エリアは8個あり、全身をポカポカ温めてくれます。温度は約40度、約35度、約30度の3段階に調節可能です。サイズは約145cmなので、寝室やリビング、車内など場所を選ばずに使えます。また、ファスナー付きなので、肩にかけてポンチョとしても使えます。暖房よりも電気代がお得になるのも嬉しいです。寒い冬をこの電気毛布で、あったかく快適に過ごすことができます。
用途寒い冬をあったかく快適に。寝室やリビング、車内などでのご利用に。
セット内容
保証書
色
グレー
電源
USB給電式
入力
DC5V2.2A
寸法(幅W×高さH)(cm)
約145×80
表面温度(℃)
約40、約35、約30
1枚
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色
ブラウン
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)460×360×30
安全装置
抵抗付温度ヒューズ
発熱体
コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
軽くてあったかい携帯毛布水・風シャットアウト!非常時の毛布代わりに!
保温性に優れ、防風・防水効果バツグンです!持ち運びに便利なポーチ付き
用途スポーツ観戦、つり・レジャーに!こたつ・ホットカーペットの下敷きに!避難所、野外待機、行列待ち、登山、ハイキングなど
付属品
ポーチ
材質
アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレンシート
色
シルバー
サイズ(cm)
140X190
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
寒い季節の、暖房の電気代が気になる。暖かくなるまでに時間がかかる。エアコンは乾燥が気になる。こんなお悩みはありませんか?そんなお悩みはすべて本製品で解決できます!。起動から約10秒で即あったか。スイッチを押すと赤ライトが点灯し、ヒーターユニットが急速に発熱します。温度調節は3段階あり、ボタンを1回押すごとにお好みの温度に切り替えられます。その場の気温にあわせて、最適な温度にできます。USB対応でどこでも使えます。モバイルバッテリーで使用可能で、専用ポケットにモバイルバッテリーを収納することができるので、コードを気にせず、どこでも使えます。使いやすい大きめサイズなので、男女兼用でご利用いただけます。肩掛けとして使用する際に便利なボタン付きで、移動しながらの使用や腰巻き、スカートとしての使用や、ソファに敷いたり、冬場の寝具にプラスしてお使いいただけます。丸洗いOK。いつでも清潔に、気持ちよくお使いいただけます。
用途・移動しながらの使用や、腰巻き、スカートとしての使用にも。
質量(g)
800
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
5(USB)
縦(cm)
75
横(cm)
170
豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。
材質
ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地)
色
ボーダー
質量(g)
430
消費電力(W)
10
入力電圧(V)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×700×10
コード長さ(mm)
(給電)1200、入力ポート:USB Type-A
入力電流(A)
2
待機電力(W)
0.7
コントローラ
(温度調節)4段階
1個(1個)
¥7,850
税込¥8,635
翌々日出荷
毛布が洗濯機で丸洗いOK!
防炎加工済み!!
急速暖房で暖かさUP!!
足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!!
運転席や寝台で使用可能!
便利な12V変換機能付き
仕様
24V車専用
材質
ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済)
質量(kg)
(電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4
消費電力(W)
弱・適温・強:約60
定格電圧(V)
DC24
ケーブル長(m)
(毛布)約2。(シガレットライターソケット付)約1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(電気毛布)2000×1300×15
外部出力
DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A)
保温温度
(表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
自在な温かさを楽しもう。寒い季節に、USBブランケットが提供する自在な温かさを体験しましょう。3つの異なる温度設定(40℃、45℃、50℃)から選び、快適な温かさで包み込まれる感覚を楽しめます。寒冷地でのアウトドアアクティビティから、家でのくつろぎのひとときまで、あらゆる場面で役立つアイテムです。 タイマー機能で便利に利用。タイマー機能(30分、45分、60分)が搭載されており、暖房時間を調整できます。安心して使用し忘れずに電源を切ることができます。 スタイリッシュなグレーのデザイン。グレーのUSBブランケットはおしゃれな雰囲気を演出します。シンプルで飽きのこないカラーでどんな部屋にも調和します。 USB電源で手軽に利用:USB電源対応で手軽に使用できます。パソコン、充電器、カーチャージャーなど、USBポートがあればどこでも使用可能。持ち運びにも便利で、冷たい日々を温かさと快適さで包み込みましょう。
用途オフィスや自宅でのデスクワークやくつろぎ時間に。
付属品
USBケーブル
長さ(mm)
1500
幅(mm)
760
色
グレー
モード
弱・中・強
電源容量(W)
10
タイマー
30・45・60分
入力電源(V)
5V/2A or 2.1A
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
エネタンポをサッと入れるだけで、オシャレな電気ブランケットに変身!
材質
綿・ポリエステル
質量(g)
約200
寸法(高さH×幅W)(mm)
約450×700
インドアでもアウトドアでも使える!INEAST USB ホットマット
充電不要で持ち運べて使える!USB電源でどこでも暖かい!
インドアだけでなく、キャンプやアウトドア、スポーツ観戦、車移動にも便利!
付属品
マット、専用ポーチ、コントローラー、USBケーブル、固定ストラップ、使用説明書
寸法(mm)
約1500×600
質量(g)
約440
コントロール
温度調節(高/中/低)
消費時間
10000mAh=約1時間40分
消費電力量(Wh)
18
タイマー
4時間/8時間/12時間
用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布
材質
ポリエステル、アクリル
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
表面温度(℃)
(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
使いやすいスライド式コントローラーはバックライト付きなので、暗い部屋でも操作できる。室温センサー機能付で、室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保つ。ダニ退治機能付なので、指定の手順に従い、約3時間通電することで、ダニが退治できる。冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖める。頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現。お洗濯も可能だからいつでも清潔に使える。信頼の日本製
材質
たて糸 ポリエステル100% / よこ糸 ポリエステル70% アクリル30%
質量(kg)
約0.7
消費電力(W)
55
コード長さ(m)
電源側約1.9/ 本体側約0.6
寸法(cm)
約140×80
機能
ダニ退治 / 室温センサー / 丸洗いOK / 頭寒足熱
消費電力量(Wh)
強:約31 / 中:約18 / 弱:約3(1時間あたり)
表面温度(℃)
強:約52/ 中:約36 / 弱:約20
1時間あたりの電気代目安(円)
強:約1.0 /中:約0.6/弱:約0.1
1個
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
一般家庭で使用していた中古毛布を組み合わせてのお届けになります。
回収時に洗濯済を条件にし、加工場でクレゾール液を散布消毒施しています。
寸法(cm)
シングル(150cm×210cm)、ダブル(190cm×210cm)
その他
毛布の種類はご指定いただけません。
種別
緩衝材(毛布)
1束(10枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷