- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 電気泳動装置のおすすめ人気ランキング
電気泳動装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「電気泳動装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「uvトランスイルミネーター」、「ブロッティング装置」、「電気泳動」などの商品も取り扱っております。
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品
ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)
寸法(mm)
電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5
電源
AC100~110V・50/60Hz
出力電圧(V)
DC50/100
サンプル数(個)
泳動6~17サンプル/1回
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。
泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。
1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。
7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番
1-5484-01
付属品
ゲルトレイ大×1個。ゲルトレイ小×2個。コーム(13・26ウェル形成可)×4個。ゲルメーカースタンド
材質
泳動槽/UV透過性樹脂
寸法(mm)
183×59.5×56/130×59.5×16.5
容量(mL)
約300~ 350
内寸法(mm)
泳動槽/135×150×47
出力電圧(V)
135・100・50・25・70・35・18
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
タイマ機能
0~ 99分の設定・連続通電
トレイサイズ
ゲルトレイ大/130×122×24。小/130×59.5×16.5
メモリー機能
前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
UV透過性ゲルトレイを使用し、ゲルをトレイにのせた状態でDNAバンドが観察できます。 CM-5000型はMupid対応の泳動装置です。
35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様
泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)
付属品
ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)
材質
PC・ABS
電圧(V)
35・50・100
入力電源
AC100~120V 50/60Hz 1A
サイズ(mm)
本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60
アズワン品番
3-6653-01
タイマー機能
0~99分まで設定可能
1個
¥39,300
税込¥43,230
当日出荷
1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様
泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書
表示
LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7)
アズワン品番
61-3733-73
1セット
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
微量試料の優れた分離能が得られます。
分析時間の大幅短縮ができます。
試薬の少量化をはかれます。
アズワン品番
2-5021-01
セット内容
ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本
寸法(mm)
155×105×120
1個
¥40,900
税込¥44,990
12日以内出荷
コロイドの電気泳動の電源装置として使用します。
寸法(mm)
125×70×40
出力
300V、1mA以下、max350V以上
電源
DC6V(単3乾電池4個)
1台
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
ポリアクリルアミドゲル電気泳動用の泳動槽です。 使用するゲルサイズに応じてお選び下さい。
付属品
パッキン、安全リード線、クリップ
ゲルの作製は直接ゲルを注入し作製します。
コウムは直接UVラックおよび泳動槽に差し込む方式なので簡単です。
アガロース溶液を本製品に入れて加熱すると、突沸などによる吹きこぼれの心配がありません。 ふたの蒸気弁が蒸気を容器外に逃がし、突沸や蒸気による火傷を回避できます。 ホウケイ酸塩ガラス製の頑丈な持ち手により、加熱した容器本体に直接触れなくて済みます。
仕様
設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA
材質
PC(ポリカーボネート)・アルミニウム
質量(kg)
約1
電源(V)
AC100~240
型番
Mini300
出力方式
定電圧もしくは定電流
最大出力電力(W)
60
出力端子
並列2端子
サイズ(mm)
140×191×84
アズワン品番
2-089-01
タイマー
1~999分
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
落射励起光源はLED470nm光源はLEDなので寿命が長く、光照射による試料ダメージも防ぐことができます。研究者にも、検体にもやさしいビューワーです。470nmLEDはGFPやウルトラDNAセーフダイなどの蛍光染色試薬を用いた検体の観察に最適です。特殊カバーを標準装備しており、アームはフレキシブルに位置調整可能です。検体の位置調整や電気泳動後のゲル切り出しにも邪魔にならないハンドフリー設計です。ベース部分はPP製で簡単に取り外して洗浄することが可能です。
付属品
ACアダプター(スイッチ付)、オレンジフィルター
型番
26955
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
130×125×60
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様
最大ゲルサイズ(mm):100×150
質量(kg)
1.4
電源
AC100~240V 50/60Hz
光源
青色LEDライト
波長(nm)
470
サイズ(mm)
210×210×30
アズワン品番
4-809-01
1個
¥120,800
税込¥132,880
当日出荷
デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。
カメラ仕様
1010万画素、光学3.8倍ズーム
バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様
コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)
電源
AC100~240V・50/60Hz
出力電圧(V)
DC135/100/50/25/70/35/18
機能
設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)
タイマー
0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)
トレー寸法(mm)
小/130×59.5、大/130×122
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ミニサイズ(75×100mmまで)のゲルを短期間でブロッティングするタンク式のブロッティング装置です。一度にミニサイズのゲルを2枚までセットすることができ、転写中に発生するジュール熱は付属のバイオアイスクーリングユニットで冷却します。
仕様
ゲルホルダーサイズ(mm):100×110、最大ゲルサイズ(mm):75×100、バッファー量(mL):950(クーリングユニット使用時)
質量(kg)
1.1
型番
1703930JA
名称
ミニトランスブロットセル
サイズ(mm)
160×120×180
アズワン品番
2-8348-01
1セット
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
寸法(mm)
510×127×102
質量(g)
450
形式
サンプル形式:8×0.2mLPCRチューブ(ストリップ対応)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)70W
温度範囲(℃)
周辺温度~99℃(前回プロトコル記憶方式)
温度(℃)
昇温:最大3.2/秒、降温:最大2.2/秒
対応OS
Windows(R)、Mac、Android
温度制御方式
PID制御
アズワン品番
3-9984-01
プロトコル
本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
充実したアガロースラインナップで、核酸電気泳動に適しています。100%純粋かつ阻害物、DNase及びRNaseフリーのGQT(Genetic Quality Tested)グレードの品質です。
危険物の類別
非危険物