- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 電気炉 熱処理のおすすめ人気ランキング
電気炉 熱処理のおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新115件の「電気炉 熱処理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍛造炉」、「小型電気炉」、「電気炉 城田」などの商品も取り扱っております。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式
PID制御
センサー
K型熱電対
設定温度範囲
100~900℃
プログラム機能
16ステップ、4パターン
温度設定単位
1℃
時間設定単位
1分
付属品
セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上
外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源コード
2Pプラグ、2m
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。
温度設定範囲(℃)
200~1270(10パターン)
仕様
ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)
トラスコ品番
336-8033
質量(kg)
64.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1500
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×300
容積
22L
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×565×720
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)
900
付属品
ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)
180×200×210
質量(kg)
3.6
電源
AC100V・500W
炉内寸法(mm)
70×110×50
温度制御
半自動、PID方式
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)
330×380×335
電源
AC100V・1.0kW
炉内寸法(mm)
160×200×85
温度調整方法
ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品
ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個
材質
外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー
質量(kg)
57
外形寸法(mm)
485×550×685
電源(V)
AC200/15A
制御方式
PID制御
炉内寸法(mm)
260×275×260
電源コード(m)
2(丸端子)
機能
独立過昇防止・プログラム・タイマー
温度設定範囲(℃)
100~1280
アズワン品番
1-6033-23
1個
¥854,000
税込¥939,400
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)
100~900
炉内寸法(mm)
90×110×70
分解能
(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマー
ON、OFF、SVタイマー
安全機構
センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源
AC100V 50/60Hz
電流(A)
5
電源コード
2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)
210×260×290
アズワン品番
1-5921-01
材質
(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)
約5
センサー
K型熱電対
温度制御方式
PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット
寸法(mm)
185×230×225
質量(kg)
4
電源
AC100V・400W
炉内寸法(mm)
85×120×60
温度調整方法
デジタル温度調節(1℃単位)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品
底板×1枚
材質
炉体:セラミックファイバー
質量(kg)
30
電源
AC100V 10A
制御方式
PID制御
炉内寸法(mm)
150×190×120
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
機能
独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装
スチール耐熱塗装
外寸法(mm)
355×460×485
温度設定範囲(℃)
100~1280
アズワン品番
1-6033-21
1個
¥494,000
税込¥543,400
当日出荷
ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。
発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途金属・非金属の熱処理、耐久試験
質量(kg)
36
容量(L)
13
電圧(V)
200
最高温度(℃)
1100
定格出力(kW)
1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505 x 685 x 555
扉開閉方式
上(スライド)
表示単位
1.0℃
温調器タイプ
標準:OMRON E5CC 2ステップ
庫内寸法(mm)
220 x 335 x 170
1個
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品
炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ
標準 SH型
電圧(V)
単相200 1.8kW
最高温度(℃)
1150
炉内寸法(mm)
Φ200×300
本体質量(kg)
15
常用温度(℃)
1100
機能
過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)
Φ355×540
アズワン品番
4-1701-03
処理量
(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。
冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度
上昇速度もコントロールできます。
温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー
異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする
ドアスイッチを付属しています。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止
機能付きです。
昇温・冷却がスピーディー。
付属品
底板×1枚、排気口栓×1個
材質
炉体:セラミックファイバー
質量(kg)
32
電源
AC100V 15A
制御方式
PID制御
炉内寸法(mm)
150×193×168
電源コード(m)
2(丸端子)
機能
独立過昇防止・プログラム・タイマー
外装
スチール耐熱塗装
外寸法(mm)
355×480×535
温度設定範囲(℃)
100~1280
アズワン品番
1-6033-22
1個
¥534,000
税込¥587,400
当日出荷
常用最高温度1500℃の超高温タイプの電気炉です。
ガス置換ポートを付属していますので、窒素ガスなど不活性ガスで置換しながらの加熱も可能です。
昇温スピードが速く、最高温度まで約60分で昇温します。
温度設定範囲(℃)
100~1500
付属品
炉床板×1枚
材質
外装/スチール(耐熱塗装仕上げ)、炉体/セラミック高温ボード
質量(kg)
約75
電流(A)
15
電源(V)
単相200(50/60Hz)
センサー
R型熱電対
常用温度(℃)
(最高)1500
電源コード(m)
2(丸端子付コード)
ヒータータイプ
二ケイ化モリブデンヒーター3000W
設定時間
0分~99時間59分(1分単位)
温度分解能(℃)
1
温度調整方法
PID制御
アズワン品番
1-1611-01
プログラム機能
16ステップ4パターン
安全機構
独立過昇防止装置、ドアスイッチ、センサー異常検知、過電流ブレーカー
1個
¥2,290,000
税込¥2,519,000
120日以内出荷
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)
320Φ×350
電源(AC V)
100 50/60Hz
発熱体
カンタルA-1
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。
設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)
100~1000(常用/900)
センサー
K型熱電対×2
プログラム機能
16ステップ、8パターン
タイマ機能
オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
温度設定単位
1℃
時間設定単位
1分
最高温度到達時間
約45分
外装
スチール塗装仕上
内装
セラミックファイバー
保証期間
3年
安全装置
独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。
過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。
高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。
最高使用温度(℃)
1500
トラスコ品番
458-6590
セット内容
炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め)
質量(kg)
270
使用温度範囲(℃)
600~1450(99パターン)
電源(V)
三相200/60A
内容積(L)
33.1
安全装置
扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン
ヒーター容量(kW)
12.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×850×1200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×356×305
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
30日以内出荷
各種金属試験研究及び焼入、焼鈍、その他、一般実験、分析等の熱処理及び歯科用、工芸用と多用途に使用出来る実用的な卓上型電気炉で一般産業から、各工業高校・大学・研究所にご使用いただけます。
自動温度制御で、設定に対する温度の差が少なく温度が安定しています。
4面ヒート方式の為、温度均一性が良く成っております
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。
冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、
さらに温度上昇速度も設定できます。
完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター
への通電をカットする安心設計です。
センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)
(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000
昇温時間
(常温→最高温度)約90分(空炉状態)
センサー
R熱電対
制御方式
PID制御
機能
独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
プログラム機能
16ステップ・8パターン
時間設定
範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
安全機構
センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ
電源コード(m)
2(丸端子)
材質
炉体:セラミックファイバー
外装
スチール耐熱塗装
仕様
吸気口:ホースニップル Φ6mm用
付属品
棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)
14
電源(V)
AC100
炉内寸法(mm)
170×170×150
温度制御方式
全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)
1.3
最高使用温度(℃)
1300℃(昇温時間3~5時間)
横幅の広いタイプで使い勝手のよい電気炉です。 炉内は幅が230mm、奥行きが300mmあり、サイズの大きな物も焼成できます。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)
400×460×355
質量(kg)
18
電源
AC100V・1.4kW
炉内寸法(mm)
230×300×90
温度調整方法
ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。
幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。
昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)
100~1200
最高温度(℃)
1200
温度設定
(分解能)1℃
温度制御方式
PID制御SSR出力
プログラム機能
16ステップ4パターン
センサー
R型熱電対
ヒーター
カンタルヒーター4面(全側面)合計1400W
電源
AC100V 50/60Hz 約14A
電源コード(m)
2(3Pプラグ付き)
タイマー設定
0分~99時間59分(1分単位)
安全機構
センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー
質量(kg)
約20
アズワン品番
1-5929-01
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×345×373
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×100
材質
[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
¥379,000
税込¥416,900
当日出荷