- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 給湯機器
- 電気瞬間給湯器のおすすめ人気ランキング
電気瞬間給湯器のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新1,543件の「電気瞬間給湯器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 湯沸かし器」、「壁掛け電気温水器」、「電気温水器 100v」などの商品も取り扱っております。
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。
瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。
保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い
質量(kg)
1.4
電圧(V)
単相200
定格電流(A)
21.55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×165×82
ヒーター容量(kW)
4.3
流量(L/min)
(最低)2.6
接続口
G3/8
水圧
(給水側)最大10bar
漏電ブレーカ
30A
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品
シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)
(満水時)26
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×250×533
電源コード(m)
2
定格消費電力
0.701kw
環境温度範囲(℃)
0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)
40以下(凍結しないこと)
水圧
0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)
約85
沸騰時間目安
約98分
有効貯湯量(L)
14
出湯温度(℃)
給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
小型で見た目もスタイリッシュ。シンク下や、壁など様々な設置場所に対応できます。
ダイヤル式なので温度設定をお好みで変更することができます。ダイヤルをゼロにセットすれば加熱しません。
流量センサーにより、流量が変わっても設定した温度を一定に保ちます。
用途給湯室・手洗い・ミニキッチン
接続口径
1/2NPT
質量(kg)
2.7
電圧(V)
単相200(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×360×110
水圧
(給水側)最大1MPa
最低流量(L/min)
2.0
仕様
標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約6
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約5(満水時:約11)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V/15A
タイマー
別売(EFH-TM4)
コンセント
パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)
約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
30℃~60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。
安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。
自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。
6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。
ダイヤルひとつで簡単温度設定。
無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。
ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。
水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。
用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として
水圧
(給水側)最大10bar
接続口
3/4 NPT
汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30~60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)
接続口径
(給水・出湯)G1/2
電圧(V)
単相100
定格電流(A)
9
表示部
通電表示ランプ付
材質(タンク)
スチール(グラスライニング処理)
設置方式
壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)
ヒーター容量(W)
900
沸上げ温度(℃)
30~60
漏電ブレーカ
15A
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応
仕様
号数換算:2.9号
電源(V)
単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×91.5×185.5
消費電力(kW)
5
口径(A)
15(接続配管)
出湯温度(℃)
20~45
満水時質量(kg)
約1.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。
2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ
据え置き
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
600
温度(℃)
約60
取扱説明書
(1.96MB)
仕様
自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品
固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:700
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約25
圧力
流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
7
本体質量(kg)
約9(満水時/約34)
ヒーター(W)
700
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間
わきあがり/約114分(15℃→60℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
設定値
減圧弁/0.08MPa
温度調整方法
バイメタルによるON-OFF制御
使用量
標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ
接地極付タイプAC125V 15A
タイマー
EFH-TM4(別売)
水圧
0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセント
WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態
据置
沸上げ温度(℃)
約60
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
細かな設定と最新制御により高精度に給湯をコントロールし、お湯を利用する現場のさまざまな要望に応える電気瞬間湯沸器EIWX シリーズ。1℃刻みの細かな温度設定、温度優先モードの搭載、現在状態の確認を可能とするなど、進化させた給湯制御により、これまでのどの電気瞬間湯沸器よりも高い現場対応力を持つ製品です。
用途飲食店/厨房/給湯室など
温度設定範囲(℃)
約30~55(工場出荷時約45)
流量(L/min)
約2.0~15.0(使用範囲)
満水時質量(kg)
約8.0
給水方式
先止め式
使用圧力(MPa)
0.1~0.75(静止時)
使用水温(℃)
一次側45以下(凍結しないこと)
環境温度範囲(℃)
0~40(凍結しないこと)
機能
出湯温度優先モード、連続出湯制限機能、スイッチロック機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×97×397
設置場所
屋内
安全装置
過昇圧防止スイッチ、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、給水温度異常検出、ヒーター断線検出、制御リレー異常検出、漏水検出、異常時給水遮断機能
関連資料
EIWXシリーズリーフレット(1.53MB)
1セット(2本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。
タイプ
その他(電気温水器)
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~28、厚5~30
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
109
検知距離(mm)
約50~100ミリ
給電方式
電源式
水栓タイプ
その他
仕様
自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品
固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約12
圧力
流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約7(満水時/約19)
ヒーター(W)
450
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間
わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
設定値
減圧弁/0.08MPa
温度調整方法
バイメタルによるON-OFF制御
使用量
標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ
接地極付タイプAC125V 15A
タイマー
EFH-TM4(別売)
水圧
0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセント
WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態
据置
沸上げ温度(℃)
約60/約85切替
出湯温度(℃)
約60/約85切替
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。手のひらサイズで省スペース。付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。少ない流量(1.0~1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。サイズは共通です。洗面混合水栓は別売品です。付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。
用途老健施設や病院等の洗面台下
質量(kg)
1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×143×82
電源(V)
単相100
ヒーター容量(kW)
1.36
号数
0.8
電流(A)
13.6
ブレーカー容量
20A(漏電)
最低流量(L/min)
1.0
許容圧力(MPa)
1
接続口
G1/2
関連資料
(0.2MB)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します
仕様
号数換算:1.8号
電源(V)
単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×91.5×185.5
消費電力(kW)
3.2
口径(A)
15(接続配管)
出湯温度(℃)
20~38
満水時質量(kg)
約1.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
開放式の壁掛電気湯沸器。飲用に対応したスタンダードな壁掛型。EWRシリーズ
用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法
適合
大容量ヒーターで瞬間的に水をお湯に沸かし上げる仕組みの電気瞬間湯沸器。仕様変更が可能な構造で大量給湯に対応する高い耐久性を持っています。EIZシリーズ。
用途厨房などの洗い物用や食器洗浄機、スポーツ施設のシャワーまで使用場所に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。
接続口径
(A):20
電源電圧(V)
三相200
出湯温度(℃)
約50/60
手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです
仕様
号数換算:1.4号
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×91.5×185.5
消費電力(kW)
2.5
口径(A)
15(接続配管)
出湯温度(℃)
20~38
満水時質量(kg)
約1.9
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷