- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 電気絶縁碍子のおすすめ人気ランキング
電気絶縁碍子のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新102件の「電気絶縁碍子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック 丸棒」、「碍子 ガイシ」、「碍子」などの商品も取り扱っております。
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミナ96
色
白
耐熱温度(℃)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質
エポキシ樹脂
色
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質
エポキシ
許容電流(A)
500
定格電流(A)
400
適合電線
高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可
材質(ボルト)
真鍮(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷インパルス耐電圧
60kV 正負各15回(異常なし)
電圧(kV)
7.2
商用周波耐電圧(kV)
22/1分間
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質
ポリプロピレン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
エポキシ樹脂(ガイシ部分)
色
茶(ガイシ部分)
付属品
ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属
材質
ポリプロピレン製
色
黒
規格
JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)
耐荷重(kN)
0.98(100kgf)
耐荷重(N)
980.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷インパルス耐電圧(KV)
60
定格絶縁電圧(KV)
6.6
商用周波耐電圧(kV)
2.2/1分間
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
22000
定格絶縁電圧(KV)
6.6
材質
アルミ純度97%
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
黒
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
8
TGK品番
696-31-31-14
材質
S
スペース
CC・JIS規格品です。
品番
4
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
材質
Al2O3;55%、SiO2;41%
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
100
形状
2穴
材質
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類
その他
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
色
白