電気配線のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
3,164件の「電気配線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 0.75」、「赤黒電線」、「電気配線 コード」などの商品も取り扱っております。
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃) 70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃) 80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類 電力ケーブル 芯数(C) 2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 100 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)


一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 10 JIS規格 JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm) 3.1 概算質量(kg/km) 0.19 素線径(mm) 0.18 素線数 50 定格電圧(V) 600 導体公称断面積(mm2) 1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 材質 素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様 撚線 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600
1個
3,020 税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 5 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m) 100 導体外径(Φmm) 0.95 定格電圧(V) 300 許容電流(A) 9 AWG 20 絶縁体標準厚さ(mm) 0.41 導体構成(本/mm) 21/0.18 絶縁体外径(mm) 1.8 定格温度(℃) 80 耐電圧(V/min) AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして 周囲温度(℃) 70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 全長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.8 耐電圧(V/min) 1000(20℃) 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300以下 適合規格 電気用品安全法認可品 JIS規格 JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V) 300 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min) 2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)