- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- セキュリティシステム
- 電気錠 テンキーのおすすめ人気ランキング
電気錠 テンキーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「電気錠 テンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カードキー」、「ドア セキュリティ」、「電子 キー」などの商品も取り扱っております。
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。
金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。
1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。
ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
質量(g)
480
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×120×20
消費電流(mA)
(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下
防塵防水性能
IP65
設置場所
屋外
表示灯
3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質
樹脂
質量(g)
250
制御方式
CPU制御
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×130×27.7
仕上
艶消
保護等級
IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)
通信方式
RF電源重畳2線式(無極性)
塗装色
蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック。
使用環境温度(℃)
-10~50
設置場所
屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)
表示灯
電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤
耐久性
スイッチ30万回以上
キー
表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
電気錠制御盤より供給
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。
材質
(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上
色
シルバー
使用電源
単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)
耐久性
施解錠20万回
バックセット(mm)
64
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する
・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間)
・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ)
・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
電源タイプ
電源コード式
材質
フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂
形状
壁埋込型
色
シャンパンシルバーメタリック
質量(g)
約300
備考
バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou
電源電圧
電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給
適合ボックス
JIS2個用スイッチボックス(縦埋込)
警報音・音量
ピーピー
防水性
JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。
テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。
外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。
暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。
制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。
停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。
操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。
テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。
テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。
操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。
材質
本体:樹脂、パネル部:強化ガラス、カバー:樹脂、面付ボックス:樹脂
質量(g)
約380
配線接続
リード線式
表示
テンキー:5×5枠内(7セグメントLED)
機能
いたずら防止機能:暗証番号5回連続NG時、警告音10秒鳴動及び3分間操作不能
使用周囲温度(℃)
-10~50(結露・氷結なきこと)
設置場所
屋内・屋外(保護等級:IPX5)
音色
操作音:”ピッ”(ON/OFF切替可)
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。
ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。
防犯用の追加補助錠として最適です。
解錠番号の変更は可能です。
材質
亜鉛ダイカスト
表面処理
シルバー塗装
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。
2線式以外の電気錠にも接続可能。
訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。
締め忘れ防止。
シークレットスイッチとの併用も可能。
EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様
2線式・埋込型
色
ブラック
タイプ
防雨型
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯)
・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合)
・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅
・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅
・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅
・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ
電源直結式
仕様
暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台
材質
ABS樹脂
形状
壁埋込型
色
スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)
約350
出力
移報:警戒警報(無電圧A接点)
電源電圧
AC100V 50/60Hz
桁数
ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)
入力信号
JEM-Aまたはインターホン解錠信号
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス
警報音・音量
不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)
接続台数
1
消費電流
待受時4W 最大時:23W
時間設定
30秒(固定)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一体式テンキースイッチ。
2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット/リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。
質量(g)
約410
消費電流(mA)
DC12V供給時:120、DC24V供給時:210
設置場所
屋内・半屋外の壁面(直接雨のかからない場所)
表示灯
セット灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、ループ灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、出力表示灯:緑色発光LED(点灯/消灯設定可能)、電源表示灯:橙色発光LED、予備灯:緑色発光LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色
シルバー
色
その他
適合
ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
仕様
シークレットスイッチ EK3822B
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。
運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計
電気錠制御盤の3つの動作モード
火報連動機能
解錠禁止入力を標準装備
制御出力は無電圧リレー接点出力
メンテナンスLEDを搭載
長距離配線に対応
仕様
マスター暗証番号:1通り(4~8桁)、ユーザー暗証番号:3通り(1~8桁)
材質
樹脂
色
シルバーメタリック塗装
質量(g)
約200
配線接続
制御盤:コネクタ式(電源重量2線通信式)
電源電圧(V)
DC24(DM-110TKより供給)
使用周囲温度(℃)
-20~+60(結露・氷結なきこと)
ブザー音
内蔵電子:テンキー操作音/照合音/エラー音/登録・抹消音(無音可)
設置場所
屋内:壁面取付
表示灯
解除(緑):電気錠解除中点灯または点滅、暗証登録・抹消操作中点滅、OK(青):暗証照合OK時1秒点灯、暗証登録・抹消操作中点灯または点滅、電源(緑):通電時点灯
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ
電源直結式
材質
自己消火性ABS樹脂
色
スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)
質量(g)
約95
防水性
JIS C 0920 IPX3相当
消費電流
20mA
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロック
プッシュ式
材質
【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)
800
タイプ
4000通り以上
表面処理
(施解錠)7500以上
周囲環境
-25~65℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験環境
雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)
33~41
バックセット(mm)
51
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
キーホルダー名札24個吊りで大容量。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数
24
材質
(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
寸法(mm)
215×315×98
使用電池
単三電池4個使用(別売り)
設置方式
壁掛け型
施錠方法
テンキー式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
215×315×98
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)
33~41
バックセット(mm)
64
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。
運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。
2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!
材質
樹脂シボ加工
色(マンセル値)
N8.0近似
入力電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
制御方式
CPU制御
表示
【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙
使用環境温度(℃)
0~40
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色
ブラック
適合扉厚(mm)
30~43
バックセット(mm)
64
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷