電池 式 センサー ライト 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
240件の「電池 式 センサー ライト 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外ライト 電池」、「リモコン ライト 屋外」、「センサーライト クリップ」などの商品も取り扱っております。
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類 LED 使用温度範囲(℃) ‐20~40 電源 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級 IP45(防噴流形) 使用電池 単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 赤外線 設置方式 ネジ取付式、クランプ式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品 取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚 質量(g) 約145(電池・取付プレート除く) 使用温度範囲(℃) 10~40 電源 単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm) 【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×115×95(取付プレート除く・最大値) 保護等級 IPX4(防沫形) 光源 白色LED/電球色LED センサー感知方式 人感 電池寿命 【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 ) 点灯保持時間 約12秒 点灯開始照度(Lux) 約1 アズワン品番 64-4373-93 電球の種類 LED
1台
1,899 税込2,089
当日出荷

帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい状況に対応します。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒し、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品 Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 クランプ範囲(mm) 【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 保護等級 防雨タイプIP-44 使用電池 単1型アルカリ乾電池×3本(別売) 本体サイズ(mm) 281×134×145 設置方式 クランプ 設置場所 屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) ライトセンサー探知範囲 180°、最遠8m 点灯時間 設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類 LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。) 乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。 雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。 光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。 木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。 別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類 LED 設置場所 屋外 付属品 取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書 ブラック 質量(g) 約84(電池は含まない) 電源 単三形アルカリ乾電池×3本 保護等級 IPX4 光源 0.5Wタイプ高輝度白色LED 使用電池 単3形乾電池×3本 使用周囲温度(℃) -20~45 センサー感知方式 赤外線 電池寿命 1日に10回点灯させた場合で約1年 設置方式 ネジ取付式 検知方式 赤外線受動式 耐水性 IP×4 点灯保持時間 約20秒(固定)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷

仕様 照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品 取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個 寸法(mm) 約112(W)×111(D)×127(H) 質量(g) 約180(電池除く) 電源 単2アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm) 340 光源 白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃) -20~+40 電池寿命 約8月(1日10回点灯時) 設置場所 屋内・屋外 点灯開始照度(Lux) 約4lx アズワン品番 64-7941-72
1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。
付属品 取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g) 255(乾電池除く) 消費電力(W) 4.5 電源 単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×119×152 保護等級 IP44 センサー感知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大120° 電池寿命 100%点灯時・300日、50%点灯時・555日 設置方式 (付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番 65-0295-46 明るさ(Lm) 260 灯数 1 点灯時間 10秒 感知距離(m) 最大8 電球の種類 LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 80×92×100 電球 CREE製 1W 高輝度白色LED 質量(g) 約145 (乾電池・三脚除く) 付属品 三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1 トラスコ品番 447-3256 電源 電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売) センサー 【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m 保護等級 IP43 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 人感センサー 電池寿命 1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間 設置方式 ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能 設置場所 屋外(防雨基準 IP43)/屋内用 感知方式 人感+明暗 点灯時間 常時点灯・切・センサー(約10秒点灯) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所 屋内 付属品 USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×13.5×255 モード切替 センサー(15秒)/切/連続 電球 1W高輝度電球色LED 使用時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間) 3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番 64-8901-29 明るさ(Lm) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類 LED 仕様 ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番 818-8781 材質 PC、HDPE 幅(mm) 152 高さ(mm) 153 奥行(mm) 165 規格 (防水)IP44 電源 単1乾電池×3本 角度(°) (探地水平範囲最大)約140 寸法(m) (検地範囲最長)約6 保護等級 (防水)IP44 使用電球 4.5W 使用電池 単1形乾電池×3本 取付け方法 ネジ取り付け センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー 光源色 白色 電源コード なし 設置方式 ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間 5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番 64-8965-73
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類 LED 付属品 取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃) ‐20~40 電源 単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級 IP44(防沫形) 光源 白色LED 使用電池 単2形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 赤外線 設置方式 ネジ取付式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux) 約4
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーベックスカクピカ
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明 人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。 防雨型なので屋外軒下でも使用できます。 センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 消費電力(W) 2、4 付属品 取付プレート・両面テープ・木ネジ 材質 ABS樹脂 質量(g) 360(電池含まず) 電源 単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×170×71 電池寿命 約11カ月 明るさ 2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン) 点灯時間 15秒間/90秒間
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品 取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g) 330(乾電池除く) 消費電力(W) 4.5 電源 単1アルカリ乾電池3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×119×80 保護等級 IP44 センサー感知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大120° 電池寿命 100%点灯時・150日、50%点灯時・300日 設置方式 (付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) アズワン品番 65-0295-47 明るさ(Lm) 520 灯数 2 点灯時間 10秒 感知距離(m) 最大8 電球の種類 LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。
電球の種類 LED 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) センサー感知方式 焦電型赤外線センサー 灯数 1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×139×144 質量(g) 380 使用電池 単1形アルカリ乾電池×3本(別売) 電池寿命 100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日) 電球 高輝度白色LED (設計寿命4万時間) 全光束(Lm) 800 検知範囲 最大180°最遠8m ※取付高さ2m 点灯時間 10秒 100%/50%/フラッシュ(設定) 消費電力(W) 9×1灯 取扱説明書 (2.19MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード) 内蔵マグネット取付 置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア 材質 PC樹脂 使用温度範囲(℃) -10~+35 スイッチ 夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) 約121(クリップ除く) 表示 電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×90×35(クリップ除く) 保護等級 IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます) LED色 ホワイトLED センサー感知方式 人感 電池寿命 夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式 クリップ 設置場所 屋内・屋外 LED使用数(個) 0.2W×3 センサー感知範囲 左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時) 点灯方法 5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません) 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。 付属品 コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書 本体質量(g) 約210(電池含まず) 取付寸法(mm) 約130まで 光源 LED 0.5×3個 モード切替 昼も夜も点灯・夜だけ点灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約72×97×168 電池 単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式 赤外線探知方式 センサー探知範囲 約3m時約180°・約12m時約90° 設置場所 屋内/屋外(防雨構造) 明るさ(Lm) 100 点灯時間 約5秒~30秒 電球の種類 LED 電池寿命(年) 1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン
電池 単3アルカリ乾電池×3本 センサー感知方式 明暗 設置場所 屋内外兼用 明るさ(Lm) 200 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
質量(g) 約106(乾電池除く) スイッチ 切替:AUTO/OFF/ON 電源 単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約60 保護等級 IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×126×66 検知範囲 人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式 明暗・人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式 スタンド 設置場所 屋内外兼用 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 3 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷

暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。ワードローブや手すりにかけて、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g) 80(乾電池除く) スイッチ AUTO/OFF/ON 電源 単4形乾電池×4本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×188×30(ハンガー付きホルダー含む) 光源 LED×4個 点灯保持時間 約10秒 防水性 IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
919 税込1,011
当日出荷

置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類 LED 質量(g) 約145(電池・取付パーツ除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 全光束(Lm) 白色75/電球色70(常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 83×83×86(取付パーツ除く・最大値) 保護等級 IP44(防沫形) 光源 白色LED/電球色LED 使用電池 単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 人感 電池寿命 センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式 ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間 約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux) 約1
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。階段、トイレはもちろん、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g) 102(乾電池除く) スイッチ AUTO/OFF/ON 電源 単4形乾電池×4本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×126×64 光源 LED×1個 点灯保持時間 約10秒 防水性 IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
939 税込1,033
欠品中