- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 電池 ER-3のおすすめ人気ランキング
電池 ER-3のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新86件の「電池 ER-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「maxell ER3」、「マクセル ER3」、「usb 温度 計」などの商品も取り扱っております。
長持ちパワー。
日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。
ストックに便利な10本パックです。
タイプ単3形質量(g)96使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
種類リチウム電池
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
1個
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
A-Gas Japan(旧:FUSO)USB対応型温湿度データロガー
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。
IP-65防水対応。
付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)’-40.0℃~+85.0℃、(湿度)1~99%電源ER3型リチウム乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24精度(温度)-20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃、(湿度)20%~80%・±3.0% 他±5.0%表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%センサーサーミスタ、静電容量型インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
1個
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵電圧(V)3使用推奨期限10年
A-Gas Japan(旧:FUSO)USB対応温度データロガー
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。
IP-65防水対応。
付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書測定範囲-40.0℃~+85.0℃電源ER3型リチウム乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24精度-20.0℃~50℃ ±0.6、その他±1.0℃表示分解能0.1℃センサーサーミスタセンサ1点式インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,398税込¥2,638
5日以内出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形電圧(V)1.5