電池電磁水道メーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「電池電磁水道メーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 メーター」、「デジタル 水道メーター」、「水道メーター 13mm」などの商品も取り扱っております。
8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。 電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。 12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。 接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。
適合 8ビット通信機能付電子式水道メーター、電池電磁水道メーター 質量(g) 240 使用温度範囲(℃) -20~+60 外形寸法(mm) 100.2×139×41 出力 8ビット電文出力(A1、A2、2線)、パルス出力(オープンドレイン) 電源 チリ有無電池 構造 防雨構造 表示 積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示 入力 8ビット電文入力(A1、A2、2線)、パルス入力(オープンドレインまたはオープンコレクタ) 取付場所 屋外壁掛設置 警告 過大流量、漏水1警告、逆流検出警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー 伝送距離(m) 200 耐用年数(年) 設置後8
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷

工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
測定流体 水、排水 仕様 ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可) 付属品 取付セット(ボルト・ナット) 種別 Water 材質 ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット) 電源(V) 24DC±10% 保護構造 IP64 消費電力(W) 約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下) 精度 フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合。±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2~フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量~フルスケール設定値の1/2の。フルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります) 。±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2~3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量~3m/s相当流量の1/2 表示 積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示) アナログ出力 1点、4~20mA 接続 ウエハ 最高圧力使用(MPa) 50~150mm:2、200mm:1 導電率 20μS/cm以上 材質(ハウジング) SUS304 表示器 128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き 材質(電極) SUS316(接液部) 流体温度範囲(℃) 0~60凍結しないこと 環境温度範囲(℃) -10~55 メモリバックアップ 積算値:2分間隔、設定値:設定変更時 使用周囲湿度(%RH) 5~95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
1個
309,800 税込340,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電池駆動なので、電源工事が不要。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
その他 検針方法:現地直読み式 精度 ±2%RD~ 導電率 最小30μS/cm 測定流体 流体温度範囲(℃) 0~40 駆動源 専用リチウム電池(10年)
1個
529,800 税込582,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最小目盛 1L 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa) 1 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最小目盛 1L 最高使用温度(℃) 30 取付姿勢 水平 計量範囲 100
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体 最高使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 取付姿勢 水平 圧力損失(MPa) 0.063以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃) 30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源 リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧 30VDC(最大) 温度範囲(℃) 0~+60(液体) 構造 防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 出力容量 ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 最小目盛 1L 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 最大表示量(m3) 999999.9
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°) ±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最小目盛 1L 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源 リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃) 0~+60 最高使用圧力(MPa) 1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(水相当) 周囲温度 -10~+70℃ 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
53,880 税込59,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別 接線流羽根車式 寸法W(mm) 108 最小目盛 1 適合流体 型式承認番号 第L1031号 使用流量(m3/D) 10時間使用/30。24時間使用/50 最大表示量(m3) 99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h) 10 流量範囲(m3/h) 0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%) 計量範囲 (Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月) 420
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最小目盛 1L 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 適合フランジ 上水フランジ 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 最小目盛 1L 使用周囲温度(℃) 55以下 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 寸法H3(mm) 111 寸法n(mm) 4 取付姿勢 水平 型式承認番号 L1038号 最大表示量(m3) 999999.9 計量範囲 100 計測方式 軸流羽根車式 最低使用温度(℃) 0.1
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 仕様 ●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P) 適合フランジ 上水フランジ ケーブル長(m) 10 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 芯数 2 最小目盛 1L 使用周囲温度(℃) 55以下 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 寸法H3(mm) 89 寸法n(mm) 4 取付姿勢 水平 型式承認番号 L1038号 最大表示量(m3) 999999.9 計量範囲 100 計測方式 軸流羽根車式 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃) 0.1
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 ねじ 金門ネジ ケーブル長(m) 1.5 材質(ケース) CAC804(無塗装) 芯数 2 最小目盛 1L 使用周囲温度(℃) 55以下 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 取付姿勢 水平 計量範囲 100 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃) 0.1
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用 表示機能 電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付 使用温度範囲(℃) 流体温度:0~120 フランジ JIS 10K RF 保護構造 IP65 電源 内蔵電池(寿命約8年) 最高使用圧力(MPa) 1.18(静流水の場合) 表示 【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁)) 表示精度 積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内 検出方法 磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所 軒下設置 周囲温度(℃) -10~+60(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用 適合流体 液体(冷却水、純水) 出力 【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源 【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造 非防爆 接続部ねじ Rおねじ 精度(%) フルスケールの±2以内 保護等級 IP53相当 主要材質 本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa) 0.98 表示器 LCD表示器付 流体温度(℃) -10~80 電池寿命 約6年間(常温において) 周囲温度(℃) -10~60 材質(接続部) PPS 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別 たて形軸流羽根車式 質量(kg) 4.8 容量 30m3/h(0.1MPaの時※参考) 寸法L(mm) 245 寸法H(mm) 150 口径(Φmm) 50 寸法l(mm) 23 寸法W(mm) 126 寸法h(mm) 66 最小目盛 1 適合流体 型式承認番号 第L093号 使用流量(m3/D) 10時間使用/44。24時間使用/80 最大表示量(m3) 999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h) 16 流量範囲(m3/h) 0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%) 計量範囲 (Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月) 700
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

表示部 (回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度 55℃以下 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 最大表示 9.999.9m3 表示機能 デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH) 0~100 流体温度(℃) 0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズ NKDA型の1.8倍 寸法H3(mm) 70 取付姿勢 水平 適合流体 関連資料 取扱説明書(1.3MB) 計量範囲 100
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)