- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- 電波 中継 器のおすすめ人気ランキング
電波 中継 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新185件の「電波 中継 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランシーバー中継器」、「特定小電力トランシーバー中継器」、「トランシーバースピーカー」などの商品も取り扱っております。
屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。
色
ホワイト
幅(mm)
110
奥行(mm)
34.6
高さ(mm)
160
アンテナサイズ(mm)
130
質量(g)
395
トラスコ品番
395-3742
出力
10mW/1mW(切替可能)
機能
中継用/27チャンネル
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
本体質量(g)
65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類
その他
ケーブル長(m)
1.6(コネクタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)
仕様
送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット
色
黒
端子
Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
設定方式
DHCPによる自動設定、または手動による設定
電源電圧(V)
DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)
130
動作環境
インターネットに接続できる環境
表示
7セグメント数字表示、8桁
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様
送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)
約500
消費電力(W)
6以下(AC100V時)
定格電圧(V)
AC100、DC12
出力点数
1出力
消費電流(mA)
130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
出力仕様
【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。
Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。
微弱無線局なので無線局免許が不要。
質量(g)
260
消費電力(W)
4.5以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×39.5×103(スタンド含まず)
精度
(同期)10ms(0.01秒)以下
出力周波数(Hz)
40k/60k(スイッチ切替)
入力端子
Ethernet(RJ-45)
入力電源
AC100V/DC12V(付属ACアダプタ)
使用範囲(m)
(輻射可能)半径約10
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機
P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。
本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。
最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。
標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。
電波時計への送信距離は最大10m。
仕様
時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用
寸法(mm)
100×68×37
電源電圧
専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA
電流(mA)
最大300
マウント
データ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン
関連資料
(0.9MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
FTR-410D:屋内向け高感度設計中継器
新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計
メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化)
中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能
最大1kmまで延長可能
対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能
中継局エリア判定機能
ファスト接続機能
FTR-410Dの特徴
屋内で特定小電力トランシーバーの通話範囲を拡大するために最適な製品
中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能
バックアップ電池内蔵により、停電時などでも約10時間運用できる安心設計
見やすい液晶画面
緊急呼出しに対応した緊急ボタンを用意
周辺音を他のトランシーバー に送信することも可能。
緊急時にLEDを点滅させ、緊急状態であることを知らせる緊急ライト機能
中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能
トランシーバーに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応()
中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能()
LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。
対応トランシーバ:モトローラCL168とCL268シリーズ
定格電圧(V)
DC 5
本体寸法(mm)
アンテナ含まず150x100x32.9()(アンテナ含150x258.8x32.9)
本体質量(g)
約340
設定方式
WiFi経由:無し
機能
スケルチレベル調整:1 to 4。送信出力の設定:High/Mid/Low。ホールドタイムの設定:0 to 7。中継器リンクモードの設定:Wired/Air。チャンネル表示の設定(スタンダード準拠か連番か):47, M/S。照明ランプの設定:2/OFF。電池運用時のアラート音:ON/OFF。バッテリーセーブモード:ON/OFF。LED インジケーター:ON/OFF。自動電源オフ:ON/OFF。自動電源オフの時間設定:1/2/4/8。緊急呼出:ON/OFF。自局 IDの設定:01 to 99。緊急送出時間設定:5,10,20,30。緊急待機時間設定:Off, 10,20,20。緊急ライト:ON/OFF。エリア判定機能:ON/OFF。トーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2。コンパンダ機能:ON/OFF。ボタンロック ・ ディスプレイ非表示設定:OFF/OF。送受信チャンネル反転の設定:ON/OFF。コリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF。ファスト接続の設定:ON/OFF
通信方式
F3E・F2D
電池寿命(時間)
約10(通信:待受割合=20:80運用時)
電波形式
単信・半複信・複信
送信出力
10mW/1mW
送受信周波数(MHz)
【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750
受信感度
マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)
動作温度範囲(℃)
0~+40
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類
その他
インターフェース
LAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠
寸法(mm)
110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)
仕様
(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m
設定方式
インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定
端子
電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用
電源電圧(V)
DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)
約130
動作環境
インターネットに接続できる環境
表示
7セグメント数字表示、8桁
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード
※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。
交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能
音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量
高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ
停電時のバックアップ機能
対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能
コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継
使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ
送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ
取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽
オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能
背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式
通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz)
特定小電力無線421/422/440
チャンネル数
中継用27ch、通話用20ch
電波形式
F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力
10mW、1mW
受信感度
-14dBu(12dB SINAD)
音声出力
3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力)
通信方式
中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信
定格電圧(V)
DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック)
消費電流(mA)
送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28
動作温度範囲(℃)
-10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要)
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×94.5
厚さ(mm)
50.4
ケーブル長(m)
約1.8
質量(g)
本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34
適合機種
DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。
取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。
標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。
電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様
Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能
電源
DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×102×30
電流(mA)
250(通常運用時)
セキュリティ
WPA/WPA2
関連資料
クイックリファレンスマニュアル 初期設定説明書 説明書
符号化方式
JJY準拠
変調方式
AM90%変調
LAN設定
2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13
送信距離(m)
最大10
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
パナソニック製ホームネットワークシステムのホームユニット、テレビドアホン、ファックス、電話機の親機に登録(増設)して使用する中継アンテナ
1台
¥10,090
税込¥11,099
翌日出荷
衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。
GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。
電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様
【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能
電源
【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【親機】150×102×30、【子機】76×135×27
電流(mA)
【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02
関連資料
説明書
符号化方式
JJY準拠
変調方式
AM 90%変調
Wi-Fi
JJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13
送信距離(m)
(時刻情報)最大10
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番
340-2735
適合機種
SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235
幅(mm)
155
色
ホワイト
高さ(mm)
125
奥行(mm)
37
アンテナサイズ(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
定期的に時刻補正を行うためのGPSユニットです。
毎日午前0時にGPS日時情報を取得し、正確な時刻情報をレコーダーに入力します。
初期測位時間…ホットスタート:2秒以下/ウォームスタート:26秒以下/コールドスタート:36秒以下
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能
IEC規格 IP66準拠
付属品
取扱説明書 1冊、取付金具 1個、結束バンド 3本
質量(g)
約50(本体のみ)
電源電圧
DC5.5V±5%(HSDR-102から供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×42×15
消費電流(mA)
130(最大)
使用可能温度範囲
-20℃~60℃(5%RH~85%RH・結露なきこと)
表示更新レート
最大1Hz
接続端子
1.25mmピッチ 3Pコネクター
ケーブル長(mm)
約1700
対応フォーマット
NMEA0183 Ver:3.01
受信周波数
1575.42MHz(C/Aコード)
受信チャンネル(ch)
48
記録間隔
1秒以下
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません)
呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類)
受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に
卓上置き専用
電源タイプ
電源コード式
仕様
発信器使用台数/最大30台まで
付属品
ネームシール1枚
トラスコ品番
836-2043
質量(g)
約420
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
AC100
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)
使用周囲温度(℃)
0~+40
音色
プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)
音量(dB)
大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。
管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。
単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。
オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単
防塵・防水 IP55
覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品
ベルトフック、取扱説明書、保証書
種類
特定小電力
使用温度範囲(℃)
-10~+50
本体質量(g)
110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
チャンネル数
交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
電源電圧(V)
DC1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
電波形式
F3E
防塵防水性能
IP54/55
送信出力
10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
使用周波数(MHz)
400
低周波出力
外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
バッテリー寿命
【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます。
電源
単3アルカリ乾電池×6本(付属)
表示方式
アナログ
湿度計
対応
電池寿命
5年(納品時はモニター電池)
電波時計
対応
温度計
対応