電波ブースターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
135件の「電波ブースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電波時計 アンテナ」、「電波時計 送信機」、「NTP 時計」などの商品も取り扱っております。
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類 その他 ケーブル長(m) 1.6(コネクタ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず) 仕様 送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット 端子 Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用 設定方式 DHCPによる自動設定、または手動による設定 電源電圧(V) DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA) 130 動作環境 インターネットに接続できる環境 表示 7セグメント数字表示、8桁
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

用途ER-80S2・110S5の後付けに 適合機種 ER-80S2・110S5 使用方法 1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。 質量(g) 102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×65×20
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

本体質量(g) 65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。 Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。 微弱無線局なので無線局免許が不要。
質量(g) 260 消費電力(W) 4.5以下 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 162×39.5×103(スタンド含まず) 精度 (同期)10ms(0.01秒)以下 出力周波数(Hz) 40k/60k(スイッチ切替) 入力端子 Ethernet(RJ-45) 入力電源 AC100V/DC12V(付属ACアダプタ) 使用範囲(m) (輻射可能)半径約10
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。 取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。 標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様 Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能 電源 DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×102×30 電流(mA) 250(通常運用時) セキュリティ WPA/WPA2 関連資料 クイックリファレンスマニュアル 初期設定説明書 説明書 符号化方式 JJY準拠 変調方式 AM90%変調 LAN設定 2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13 送信距離(m) 最大10
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。
仕様 時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用 寸法(mm) 100×68×37 電源電圧 専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA 電流(mA) 最大300 マウント データ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン 関連資料 (0.9MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類 その他 インターフェース LAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠 寸法(mm) 110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず) 仕様 (時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m 設定方式 インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定 端子 電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用 電源電圧(V) DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA) 約130 動作環境 インターネットに接続できる環境 表示 7セグメント数字表示、8桁
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器
トラスコ品番 836-2042 セット内容 取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm) 116 高さ(mm) 120 質量(g) 450 品名 中継器 奥行(mm) 36.5 電源(V) AC100V 電源 AC100V 消費電力(W)(50/60Hz) 0.5~0.8
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様 【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能 電源 【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【親機】150×102×30、【子機】76×135×27 電流(mA) 【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02 関連資料 説明書 符号化方式 JJY準拠 変調方式 AM 90%変調 Wi-Fi JJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13 送信距離(m) (時刻情報)最大10
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレメントをミクロンのメッシュ状にする事で光は通し目立ちにくく、電波は受信できます。4チュ-ナは2セット必要です。保安基準に合わせて取り付をして下さい。 汎用の補修用フィルムアンテナ。
用途ブースター付フイルムアンテナ用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)時刻補正GPS
定期的に時刻補正を行うためのGPSユニットです。 毎日午前0時にGPS日時情報を取得し、正確な時刻情報をレコーダーに入力します。 初期測位時間…ホットスタート:2秒以下/ウォームスタート:26秒以下/コールドスタート:36秒以下
用途監視、防犯、状況把握用途 防塵防水性能 IEC規格 IP66準拠 付属品 取扱説明書 1冊、取付金具 1個、結束バンド 3本 質量(g) 約50(本体のみ) 電源電圧 DC5.5V±5%(HSDR-102から供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×42×15 消費電流(mA) 130(最大) 使用可能温度範囲 -20℃~60℃(5%RH~85%RH・結露なきこと) 表示更新レート 最大1Hz 接続端子 1.25mmピッチ 3Pコネクター ケーブル長(mm) 約1700 対応フォーマット NMEA0183 Ver:3.01 受信周波数 1575.42MHz(C/Aコード) 受信チャンネル(ch) 48 記録間隔 1秒以下
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。
ホワイト 幅(mm) 110 奥行(mm) 34.6 高さ(mm) 160 アンテナサイズ(mm) 130 質量(g) 395 トラスコ品番 395-3742 出力 10mW/1mW(切替可能) 機能 中継用/27チャンネル
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質 プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー) 質量(kg) 約1.4 ホワイト 直径(Φmm) 310 奥行(mm) 60 温度範囲(℃) -10~50 表示方式 アナログ 機能 電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知 電池 単2(アルカリ)×6 同期方式 NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティ WPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) 時間精度 ±2秒/日 無線LAN IEEE802.11 b/g/n(2.4G) 電池寿命(年) 約5
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。 コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。 PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様 出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA 質量(g) 約180 電源(V) AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠) 精度 内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時) 対応OS Internet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 134×110×35(ゴム足含む) 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) メモリー OSが推奨する環境以上 ディスプレイ 解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ 処理能力 NTP:10パケット/秒(保証値) 外部出力端子 時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統) LEDランプ 3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤)) 使用CPU 1GHz以上 接点仕様 時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA) 使用環境湿度(%) 20~85(結露なきこと) ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ 補正機能 【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz) デバイスタイプ 入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス 受信感度 -147dBm(コールドスタート時) 動作温度範囲(℃) -10~50 対応プロトコル 【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコータイムクリエーション電波掛時計(ハイブリッド電波時計)
標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます。
電源 単3アルカリ乾電池×6本(付属) 表示方式 アナログ 湿度計 対応 電池寿命 5年(納品時はモニター電池) 電波時計 対応 温度計 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

誤差が小さな高精度水晶を用いた自律タイプの電波時計時刻送信機。高精度水晶発振子をタイミングデバイスとして使用した、自律精度の高い電波時計時刻送信機です。初期設定として本機に時刻情報を入力した後は、高精度水晶発振子により自律動作で時刻を保持するため、ネットワークやGPSによる外部の時刻修正が不要です。電波時計が標準電波を受信しづらい環境でも、正確な時刻情報を電波時計に設定できます。
仕様 ●主な仕様●▼電源:専用ACアダプタ(付属)DC12V センタープラス●▼消費電流:最大400mA●▼時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等の端末より設定用ブラウザアプリケーションを使用●▼サイズ:W125×D85×H27mm●時刻関連●▼初期精度:±3.6秒/月(出荷時の絶対的な誤差および初期変動を加味した値です。安定後に別途歩度調整を行う事で、精度を改善できます)●▼歩度調整範囲:±5秒/月([ADJ]ボリュームを操作)●▼時刻バックアップ時間:電源断から約1時間(最小)●電波時計送信●▼送信距離:最大10m(見通し)●▼送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え●▼送信タイミング:常時●▼周波数確度:20ppm●▼送信電力:微弱出力(調整可能)●▼送信アンテナ:バーアンテナを筐体内部に水平置き●▼変調方式:AM 90%変調●▼符号化:JJY準拠●▼その他:時差を含めた時刻送信機能(保持時刻に任意の時差を加えて送信できます)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番 65-8121-65
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
適合 AR-1500 寸法(mm) 25×266(フィルム) 透明フィルム(フィルムアンテナ部分) 周波数(kHz) AM500~1800、FM60~90
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)