電流 検知 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
6,780件の「電流 検知 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分流器」、「電流計」、「クランプセンサー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
仕様 (公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値) 質量(g) 140 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A) 300Arms連続 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A) 0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 直線性 ±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 保存環境 -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 出力特性 2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 脱着回数 概略100回程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A) 0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A) 300Arms連続 出力特性 2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性 ±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ (出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子 ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g) 70 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
付属品 CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用リセプタクル 質量(g) (本体)200、(付属CT)57 電源 AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する) 精度 (動作)設定電流±5% 応答時間 100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ) 使用環境 -10℃~+50℃ 結露のないこと 出力仕様 リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1) ねじ締付トルク(N・m) (M4)0.7、(M3)0.3 タイマー (不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer) 使用可能電流(A) 5A~200A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。 ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。 三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2) 50Hz、 98 耐電圧(V/min) AC1000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。 CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
付属品 CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル 質量(g) (本体)200、(付属CT)55 電源 AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する) 精度 (動作)設定電流±5% 応答時間 100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ) 使用環境 -10℃~+50℃ 結露のないこと 出力仕様 リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1) ねじ締付トルク(N・m) (M4)0.7、(M3)0.3 タイマー (不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer) 使用可能電流(A) 0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。 仕様 検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む) 材質(本体) 66ナイロン(筐体) 消費電力(W) 120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時) 電源電圧(V) DC12~24 電線仕様 単電線 応差(ヒステリシス) 1mA(Typ) 周囲温度(℃) 0~60(動作時)/-20~70(保存時) 適合電線径(Φmm) 対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉 応答性 ON/OFF出力共に200ms以下 ケーブル形状 引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz) 50/60共用 使用電池 ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体) イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A) 0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ (出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子 ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g) 45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5A回路等の小電流測定に最適。 電線ストッパで落下防止。 端子出力のため専用コネクタ不要。 開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V/100以上(外装ケース~出力間) 使用温湿度範囲 -10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと) 確度 ±1.0%/定格電流 出力端子 M3取付ネジ 保護 (開放)7.5Vクランプ素子 使用回路電圧 AC600V以下 適合周波数 10Hz~5KHz 耐電圧(V) AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。 無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様 (過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0 質量(g) 75 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 精度 (動作)設定電流±5% 使用環境 -20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと 出力仕様 エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) 出力端子 2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m) 0.3 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 耐電圧(V/min) AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間) 脱着回数 概略100回程度
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様 1A 固定120A(連続)動作点約-10%で出力OFF0.2s/0→1.2A~0.05s/0→2A以上 (typ)0.2s/1.2A→0~0.3s/2A以上→0 (typ) 質量(g) 45 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 精度 動作:0.9±0.1A 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 締付トルク(N・m) 0.3(ねじ) 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 出力仕様 エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) 出力端子 2XM3ネジ端子・端子カバー付 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 耐電圧(V/min) AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間) 脱着回数 概略100回程度
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ユーアールディ過電流警報機
モータの過負荷ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要なオールインワン構造。電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.2A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。
1台
15,980 税込17,578
14日以内出荷

質量(g) 約170~230 使用温度範囲(℃) -10~60(ただし、氷結しないこと) 周波数(Hz) 50/60(許容変動範:定格周波数の±5%) 保存温度(℃) -25~65 過負荷耐量 (電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%。(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回 電圧許容変動 (制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%) 絶縁抵抗(MΩ) 電気回路一括と取りつけパネル間:10以上。接点回路と他の回路間および接点極間:5以上 保護機能 過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー) 耐振動(耐久) 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久) 294m/s2 X、Y、Z方向 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 標高(m) 2000以下 動作 テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ 耐久性 10000回(接点は無通電)(手動復帰形) 雷インパルス耐電圧 1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回。電気回路一括と取りつけパネル間:6000V。接点回路と他の回路間:4500V。制御電源回路端子間:4500V 動作値 過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において) 使用湿度範囲(%RH) 35~85 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 耐振動(耐久)(Hz) 10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 98 X、Y、Z方向 耐衝撃(耐久)(m/s2) 294 X、Y、Z方向
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃) -20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 耐電圧 出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min 定格周波数(Hz) 50/60 保存温度(℃) -30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm) 17.5 質量(g) 約100 保護構造 端子部:IP20 適合規格 EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧 2000VAC 1分間 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V) AC600 材質(ケース) PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17.5×90×90 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色 (ケース)N1.5 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz) 50/60±5 電流容量(A) 10(1極あたり) 使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格 EN 60947-5-1 動作時間 (整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ 立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 。AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル 。DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式 手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV) 6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110% 繰返し精度 動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動 振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%) 25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格 UL 60947-5-1(リスティング) 。韓国電波法(法律第10564号) 。CCC(GB14048.5) 耐衝撃 100m/s2 3軸6方向3回 動作値 整定値の100%動作 復帰値 動作値の5~50% 挿抜耐久(回) 50 挿入力(N) (電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm) 8 押込力(N) (ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバ オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm) 8
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器。モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様 テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず) 質量(g) 約170 使用温度範囲(℃) 10~+60(ただし、 氷結しないこと) 周波数(Hz) 50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%) 定格電圧(V) (電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧] 耐電圧 電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min。接点回路と他の回路間:AC2000V 1min。接点極間:AC1000V 1min 定格電流(A) (電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流] ケース色 マンセル 5Y7/1 保存温度(℃) -25~+65 過負荷耐量 (電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%。(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回 使用湿度範囲 35~85%RH 電圧許容変動 (制御電源回路)定格電圧の+10%、-15% 絶縁抵抗(MΩ) 電気回路一括と取りつけパネル間:10以上。接点回路と他の回路間および接点極間:5以上 耐振動(耐久) 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久) 294m/s2 X、Y、Z方向 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 98m/s2 X、Y、Z方向 標高(m) 2000m以下 誤差 【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%。動作時間(起動時ロック時間):。時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%。時間整定目盛2~10:最大整定値の±10% 接点容量 AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)。DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)。DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms) 動作電流(mA) 電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値) 雷インパルス耐電圧 1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回。電気回路一括と取りつけパネル間:6000V。接点回路と他の回路間:4500V。制御電源回路端子間:4500V 復帰値 復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーアールディ直流電流センサ
電源(V) 制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16) 使用環境 -10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと 温度係数 電圧:±0.15%/℃ typ 直線性 ±1%FS以内 応答速度 3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 保存環境 -15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと コネクタ 接続:5045-04 (モレックス) 絶縁抵抗 DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 出力特性 2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ) 耐電圧(V/min) AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クランプ式センサの最小型品。 既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。 電流有・無検出に適する。
仕様 (二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値) 質量(g) 12 許容電流(A) 50Arms連続 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧 AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A) 0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境 -20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線 (出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 脱着回数 概略100回程度
1個
1,298 税込1,428
当日出荷