電流パネルメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
164件の「電流パネルメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流計」、「電流計/電圧計」、「パネルメーター」などの商品も取り扱っております。
付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級) 2.5 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 1 寸法A(mm) 43 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

目安指針 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 電流の種類 AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.2%rdg+2dgt 入力 (最大)50mA/50mA/500mA/500mA 分解能 0.1uA/1uA/10uA/100uA レンジ切替 手動切替 抵抗 (内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケルトンタイプの明るいメータ
形状 (指針)刃型 (目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒 使用温度範囲(℃) -10~+50 目盛(mm) 49 動作原理 可動コイル形 材質(カバー) (フロント)透明アクリル 材質(ベース) ハイインパクト樹脂 振幅角度(°) 90
1個
11,980 税込13,178
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類 不平等目盛 周波数(Hz) 50-60共用 シリーズ L-Nシリーズ(広角度計器) 消費電力(VA) 2 動作原理 可動鉄片形 機種 交流電流計
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様 指示専用、スケーリング機能付 電源電圧(V) 100~120 AC 表示桁数 4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スケルトンタイプの明るいメータ
形状 (指針)刃型 (目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒 使用温度範囲(℃) -10~+50 目盛(mm) 49 動作原理 可動コイル形 材質(カバー) (フロント)透明アクリル 材質(ベース) ハイインパクト樹脂 振幅角度(°) 90
1個
11,980 税込13,178
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g) 約45 電源 DC3V 表示 3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付 基板寸法(mm) 80×53
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類 熱電対 制御出力 リレー接点 出力点数 1 電源電圧(V) AC100~240/AC/DC24 サンプリング周期 0.5秒 外形寸法(mm) 48×24×103 入力 熱電対
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スケルトンタイプの明るいメータ
形状 (指針)刃型 (目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒 使用温度範囲(℃) -10~+50 目盛(mm) 70 動作原理 可動コイル形 材質(カバー) (フロント)透明アクリル 材質(ベース) ハイインパクト樹脂 振幅角度(°) 90
1個
11,980 税込13,178
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

付属品 取付ねじ用ナット 質量(kg) 0.2 タイプ CT併用 形式 YR-8UNAA 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 周波数(Hz) 50/60共用 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1.5 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 82×99 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 階級(級) 2.5 目盛長(mm) 70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

取付方式 盤面取付 入力種類 直流電圧 入力電圧(V) ±700 表示桁数 4桁 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)