- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 電流ヒューズのおすすめ人気ランキング
電流ヒューズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,937件の「電流ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズF2AL250V」、「温度ヒューズ」、「ミニ管ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
16
タイプ
管
直径×長さ(mm)
約Φ6.4×30
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約Φ6.4×30
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)
30
仕様
AC250V用
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)
250(125も可)
材質
エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
30
質量(g)
8
種類
ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×5
寸法A(Φmm)
6.35
サイズ(mm)
Φ6.35×30
溶断規格
B
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)
AC250
質量(g)
3
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
6.35×30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)
約Φ5.2×20
質量(g)
11
タイプ
ミニ管
サイズ(mm)
約Φ5.2×20
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)
30
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
質量(g)
11
タイプ
ミニ管
直径×長さ(mm)
約Φ5.2×20
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
250
全長(mm)
20
外径(Φmm)
5.2
使用温度(℃)
-20~80
温度上昇
115%、100℃以下
保管温度(℃)
-30~40
通電率
130%
特性
B種(普通溶断型)
溶断規格
160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)
AC250
温度上昇
115%、100℃以下、通電
材質
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類
ガラス管ヒューズ
リード線
無
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)
約Φ6.4×30
質量(g)
16
タイプ
管
15A用溶断表示
材質(本体)
PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)
燐青銅、錫メッキ
取付方式
M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
(回路)最大15AC~連続10
結線方式
4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質
亜鉛+PC
サイズ(mm)
約18.9×18.7×5.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
125
全長(mm)
20
外径(Φmm)
5.2
使用温度(℃)
-20~80
温度上昇
115%、100℃以下
保存湿度(%)
35~85
保管温度(℃)
-30~40
通電率
130%
特性
B種(普通溶断型)
溶断規格
160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
250
全長(mm)
30
種類
ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)
6.4
使用温度(℃)
-20~80
温度上昇
115%、100℃以下
サイズ(mm)
Φ6.4×30
保管温度(℃)
-30~40
通電率
130%
特性
B種(普通溶断型)
溶断規格
160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)
35~85