- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 電流制限回路のおすすめ人気ランキング
電流制限回路のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新259件の「電流制限回路」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定電流」、「安定化電源 キット」、「定 電流 電源」などの商品も取り扱っております。
実験用電源に最適な定電圧定電流電源キット。定電流動作は20mA~0.4Aで可変
種類
工作キット
基板寸法(mm)
約90×74
出力電圧(V)
0~14
出力電流(A)
0.4
入力電圧(V)
DC12~20
定格電流(mA)
20~400
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。
定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。
気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。
これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路
定格電力(W)
0.3
許容電流(A)
(逆方向)0.05
対応
RoHS
接着部の温度(℃)
150
相対湿度
45~75%
周囲温度(℃)
25±3
動作温度範囲(℃)
-30~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。
外部アナログ制御可能。
USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア)
多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。
ワールドワイド対応の安全設計。
形状
カバー付き
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。
2018年トラスコ掲載ページ
3 0736
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに
付属品
取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ
電圧
負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV
質量(g)
1350
入力電圧(V)
AC100(50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×220×160
冷却方式
強制冷却
機能
PSE対応
校正
可
使用温湿度範囲
0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
電流(mA)
負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40
動作表示
デジタル3.5桁LED表示
保存温湿度範囲
-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
確度
電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)
入力変動
電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA
リップル、ノイズ
電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA
効率
85%以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力安定化方式
スイッチングレギュレーション方式
ロードレギュレーション
電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
仕様
出力電流 = 90 → 160mA。入力電圧 = 45 V。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 2.7W。アプリケーション = AC照明パネル、車載照明、チャンネル文字、装飾照明、標識照明、スイッチコンタクトウェッティング。ピン数 = 3。最大出力電圧 = 7.5V。。先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. リニアLEDドライバ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。
出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。
標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。
入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。
DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。
機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。
出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。
放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。
市販部品の追加で機能拡張可能。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
100×45
寸法(mm)
(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2)
出力電圧(V)
DC1.25~(入力電圧-2)
出力電流(A)
最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合)
入力電圧範囲(V)
DC3.5~25
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
2P
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×40.6×29(ハンダ部含む)
出力
2系統。CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)。CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)
電源電圧(V)
DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子
動作電流(mA)
最大900(負荷・出力電圧によって変化します)
保護回路
ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)
最大電流(mA)
250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ
アキシャル
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
温度(℃)
(接合部温度)150
保存温度(℃)
-55~150
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。
タイプ
アキシャル
電流(A)
25
電圧(V)
200
出力電流(A)
1
保存温度(℃)
-55~150
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
動作表示灯
LED:緑
出力形式
単一出力
Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。
これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。
実装タイプ
スルーホール
最大連続順方向電流(A)
6
ピーク逆繰返し電圧(V)
800
ダイオード
(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション
整流方式
スイッチング
ピン数(ピン)
2
最大順方向降下電圧(V)
1.3
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆回復時間(μs)
2.5
直径(mm)
9.1
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
400
1袋(5個)
¥889
税込¥978
当日出荷