- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- 電流計 アナログ 100mAのおすすめ人気ランキング
電流計 アナログ 100mAのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新132件の「電流計 アナログ 100mA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直流電流計」、「電流計 アナログ」、「電流計 切替 スイッチ 付」などの商品も取り扱っております。
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.2%rdg+2dgt
入力
(最大)50mA/50mA/500mA/500mA
分解能
0.1uA/1uA/10uA/100uA
レンジ切替
手動切替
抵抗
(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能
プロセス計装やビル計装の信号測定に!
直流微少電流測定が可能
測定範囲0.01mA~120mA
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ
被測定導体径Φ6mm
4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン
測定部分を照らすLEDライト付
アナログ出力機能付
付属品
9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40
分解能
0.01mA
コード長さ(mm)
700(センサ一体型)
連続使用時間(時間)
約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時)
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4
記録計出力
DC1mAに対してDC10mV
動作温湿度範囲
-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、85%以下(結露のないこと)
被測定導体径
最大Φ6mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20
確度
直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/sec)
AC2210/5(電気回路と外箱間)
目安指針
無
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
電流の種類
AC
質量(kg)
0.07
シリーズ
Y-2Nシリーズ
寸法A(mm)
43
動作原理
可動コイル形
機種
直流電流計
サイズ(mm)
64×60
計器定格
0-1MA
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
種類
不平等目盛
周波数(Hz)
50-60共用
シリーズ
L-Nシリーズ(広角度計器)
消費電力(VA)
2
動作原理
可動鉄片形
機種
交流電流計
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品
テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)
0~500(5レンジオート)
表示
最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能
交流電流:0.01A。交流電圧:0.001V。直流電圧:0.1mV。抵抗:0.1Ω
確度
交流電流:±2%rdg±8dgt。交流電圧:±2.3%rdg±6dgt。直流電圧:±1.3%rdg±3dgt。抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力
交流電流:最大350A(10秒間)。交流電圧/直流電圧:最大600Vrms。抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書
(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)
2.5
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)
1
寸法A(mm)
43
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
付属品
取付ねじ用ナット
目盛板
(地色)白色
付属品
取付ねじ用ナット
質量(kg)
0.2
タイプ
CT併用
形式
YR-8UNAA
使用温度範囲(℃)
-5~50(標準23)
周波数(Hz)
50/60共用
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1.5
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)
82×99
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
階級(級)
2.5
目盛長(mm)
70
タイプ
ダイレクト
消費電力(VA)
1.2
動作原理
整流形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(標準23)
周波数(Hz)
50/60共用
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
目盛
(最大)0-300V
湿度(%RH)
30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力、 0 → 100 A SC 、 50 / 5 A CT の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様
最大値 = 10 (Input) A, 100 (Scle) A, 50/5 (CT) A。電流タイプ = AC。可動エレメント = 可動鉄片。高さ = 92mm。幅 = 92mm。奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm。精度 = 1 %。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +65℃。測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 100 (Scale) A, 50/5 (CT) A。最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro の 96 mm x 96 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力電圧を測定できます。DIN スタイルパネルメータは、実効実効値( RMS )を示す可動鉄片で構成され、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 Hz → 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様
最大値 = 10 (Input)A。電流タイプ = AC。可動エレメント = 可動鉄片。高さ = 92mm。幅 = 92mm。奥行き = 54 (<30 A)mm。精度 = 1 %。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +65℃。測定範囲 = 0 → 10 (Input)A。最小目盛値 = 0 (Input)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
高感度測定と大量測定の両方に役立ちます
DC:30uA~30A、0.3V~300V
AC:0.5mA~25A、3V~300V
ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます
片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)
(スケール)約110(たわみ角90°)
寸法(mm)
約185×135×70
質量(kg)
約0.5
電圧
電気回路とケースの間VAC200で5秒間
電圧(V)
Between electrical circuit and the case AC1000
湿度(%RH)
25~80(保管)
定格周波数(Hz)
50/60
針形状
刃針(黒)
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路とケースの間DC500V、10以上
動作原理
Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)
保管温湿度範囲
25~80%RH
動作温度、湿度範囲
0~40℃、25~80% RH
保管温度範囲(℃)
-10~50
クラス
1.5
絶縁抵抗
電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上
操作位置
水平(7°スロープ)
動作湿度(%RH)
25~80
動作温度範囲(℃)
0~40
取扱い終了
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)
DC12±10%
仕様
【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)
約350
取付方式
盤面取付
保護構造
IP66(前面)
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH)(mm)
【パネル】52×96
適合規格
EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色
黒色 UL94V-0
材質(ケース)
ポリカーボネート
表示部
【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×145×52
センサ用電源
DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数
5桁
表示範囲
-99999~99999
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル
1chまたは2ch
ディスプレイ
2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能
あり
使用温湿度範囲
-5~50℃/35~85%RH(非結露)
保管温湿度範囲
-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)
2
オーバーレンジ表示
入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品
対応
第1入力信号
±99.999mV
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力、 0 → 200 A SC 、及び 100 / 5 A CT の測定範囲を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様
最大値 = 10 (Input) A, 100/5 (CT) A, 200 (Scle) A。電流タイプ = AC。可動エレメント = 可動鉄片。高さ = 68mm。幅 = 68mm。奥行き = 54 (<30 A) mm, 62 (30 → 60 A) mm, 66 (100 A) mm。精度 = 1 %。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +65℃。測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 200 (Scale) A, 100/5 (CT) A。最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
パネルサイズ24×48、表示5桁、USB-typeCでの通信機能標準装備(無償専用ソフトLINKSHIP導入で設定変更やロギングが簡単に行えます)
電源電圧(V)
DC+7~+30 (逆接保護あり、USBホストからの給電:5)
表示桁数
5
タイプ
前面USB(TYPE-C)
チャンネル数
1CH
リニアライズ方式
無し
適合板厚(mm)
盤:0.5~9
パネルカット寸法(mm)
22.2+0.30×45.0+0.60
使用環境温度(℃)
-10~+50
入力信号
1点/直流電流信号
計測精度
±0.1%FS+1digit
サンプリング速度
8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 250 / 860回/秒から選択(オーバーサンプリング周波数 250kHz固定)
動作方式
ΔΣ積分方式
入力
ホールド:1点GNDに短絡でON、開放でOFF
ホールド
現在値・最大値・最小値・変動幅最大値より設定
機能
ローカット:設定値以下の電流値で0判定、設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)
表示器
7seg 5桁(文字高9mm) 赤色、消灯可能
表示範囲
-19999 ~ 99999、オーバー表示:OL、ゼロ表示:リーディングゼロサプレス
インジケータ
1点、電源/ホールドより選択
小数点設定
位置:プログラムモードにて設定、0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ ~ 4:□.□□□□
表示更新時間
0.3秒(0.1~9.9秒の範囲で設定可能)
通信方式
USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps)
通信機能
設定値の書込・読込/測定値連続出力
使用温湿度範囲
40ms~9999 .9ms、 1ms単位で設定可
消費電力(W)
3以下
耐電圧(V)
電源/電流入力/その他の入出力:各端子間 DC500/1分間
質量(g)
約60
入力種類
直流電圧
仕様
ローパスフィルタ:カットオフ周波数1kHz、移動平均数:1~99、表示移動平均回数:1回(1~9回の範囲で設定可能)、アイソレーション:電源/電流入力/その他の入出力
Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。
速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。
入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
寸法(mm)
201×98×52
分解能
(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV
機能
6000 カウント、3 ~ 3/4 桁。1000 V までの AC/DC 電圧を測定。最大 10 A 測定、30 秒まで 20 A。200 kHz までの周波数とデューティー・サイクルに対する %。抵抗、導通、およびダイオードテスト。10000 μF の静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応。最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉。250 μs の速度で過渡現象を記録するピーク捕捉。相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除。自動および手動のレンジ指定により、最大限の柔軟性を実現。雑音交じりの信号を避け、安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド。大きな数字と 2 段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上。高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ。入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告。バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード。すばやいバッテリー交換のための外蓋があり、校正の密封性が保たれる。内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による、新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン
最大値
(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS
湿度範囲
0~90%(0~35℃)、0~70%(35~55℃)
ディスプレイ
デジタル:6000カウント、毎秒4回更新、アナログ:32セグメント、毎秒40回更新、周波数:19999カウント、>10Hz時の更新毎秒3回
寿命
アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間
動作/保管温度(℃)
-20~+55/-40~+60
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷