電流計 切替 スイッチ 付のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
123件の「電流計 切替 スイッチ 付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流切替スイッチ」、「電圧 切替スイッチ」、「三菱電機 電圧計」などの商品も取り扱っております。
配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm) 140 幅(mm) 60 厚さ(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 付属品 プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1 材質 本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷) 種類 電磁開閉器 使用温度範囲(℃) -20~+55 定格絶縁電圧(V) 600 端子ねじ M4×8 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(500VDCメガ) 接触抵抗(mΩ) 20以下(初期値) 機械的開閉耐久性 2万回 電気的開閉耐久性 1万回 ねじ締付トルク(N・m) 1.2~1.8 パネル厚(mm) 1.0~3.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 取付ねじ用ナット 質量(kg) 0.2 タイプ CT併用 形式 YR-8UNAA 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 周波数(Hz) 50/60共用 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1.5 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 82×99 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 階級(級) 2.5 目盛長(mm) 70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

タイプ ダイレクト 消費電力(VA) 1.2 動作原理 整流形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 周波数(Hz) 50/60共用 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛 (最大)0-300V 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造 IP40(IEC 60529) 接点構成 2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A) 10 適合ハンドル P2 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回) 20以上
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

目安指針 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 電流の種類 AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

保護構造 IP40(IEC 60529) 接点構成 2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A) 10 適合ハンドル Y2 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回) 20以上
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級) 2.5 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 1 寸法A(mm) 43 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)UCSQシリーズ
保護構造 IP40(IEC 60529) 接点構成 2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回) 20以上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

保護構造 IP65(IEC 60529) 接点構成 2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A) 10 適合ハンドル S2 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回) 20以上
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

種類 不平等目盛 周波数(Hz) 50-60共用 シリーズ L-Nシリーズ(広角度計器) 消費電力(VA) 2 動作原理 可動鉄片形 機種 交流電流計
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度 40倍 確度階級(級) 1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)


取付穴径(Φmm) 30 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 接点構成 2a 保護構造 IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 手動復帰 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) 金属 つまみ方向(ノッチ) 1/左、2/右 接点位置No 1、2 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 2 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測 接続方式 表面形 準拠規格 JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計 停電補償 計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能 計量値表示 整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示 その他表示 動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種別 電子式指示計器 寸法(mm) 110×110 質量(kg) 0.5 取付方式 取付けねじ方式 定格電流(A) AC5 定格周波数(Hz) 50/60 両用(自動認識) 分類 指示電気計器 保護等級 IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する) 機種 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様 標準形、単体露出工事用 材質 プラスチックケース 種類 ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所 屋内 入数 1台
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)