- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 電流計 実験用のおすすめ人気ランキング
電流計 実験用のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新132件の「電流計 実験用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V電力計」、「マイクロアンペア 電流計」、「簡易検流計」などの商品も取り扱っております。
過負荷保護装置付き
種別
DC-AC
寸法(mm)
98×132×97
質量(g)
約230
測定レンジ
-10~50mA、-100~500mA、-1~5A、3段
1個
¥6,300
税込¥6,930
当日出荷
過負荷保護装置付き
仕様
メーター:JIS2.5級以内
その他
積み重ね収納可
種別
DA-50N
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約350
測定レンジ
-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
測定範囲
3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A
精度(%)
2.5
端子
バインディングポスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
過負荷保護装置付き
仕様
メーター:JIS2.5級以内
その他
積み重ね収納可
種別
DV-3N
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約350
測定レンジ
-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V、3段
1個
¥13,500
税込¥14,850
3日以内出荷
過負荷保護装置付き
その他
積み重ね収納可
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約350
測定レンジ
-20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
1個
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.2%rdg+2dgt
入力
(最大)50mA/50mA/500mA/500mA
分解能
0.1uA/1uA/10uA/100uA
レンジ切替
手動切替
抵抗
(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
産業財産権取得済
「フリップアップパネル」という新しい発想。より使いやすく、よりコンパクトに。理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
仕様
メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
その他
シャント保護、過負荷保護、フリップアップパネル、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(緑)
種別
Flip-DA
材質
(外装)ABS、(メーター部窓)アクリル
寸法(mm)
100×165×25(傾斜角0°時)
精度
JIS2.5級相当
測定レンジ
-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)
パネル
フリップアップパネル(0~90°可動)
1個
¥23,000
税込¥25,300
6日以内出荷
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様
増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度
その他
過負荷保護装置付き
種別
(増幅器付き) GM-6000
寸法(mm)
110×127×130
質量(g)
約590
電源
DC9V(006P乾電池1個内蔵)
感度
電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0)
フルスケール
±50μA(センター0)
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)
2.5
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)
1
寸法A(mm)
43
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
付属品
取付ねじ用ナット
目盛板
(地色)白色
ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電流計。
オートレンジ切替のため、実験ごとにレンジを切替える手間がなく計測に便利です。
測定したい場所にケーブル代わりに接続するだけで、すぐに測れます。
種別
直流電流計CT-A
寸法(mm)
53×21×15
全長(mm)
約260
電源
CR1220電池1個(付属)
測定レンジ
±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
産業財産権取得済
「フリップアップパネル」という新しい発想。
より使いやすく、よりコンパクトに。
理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様
メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き
その他
過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(青)
種別
Flip-DV
寸法(mm)
100×165×25(傾斜角0°時)
精度
JIS2.5級
測定レンジ
-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V(3レンジ)
パネル
フリップアップパネル(0~90°可動)
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
目安指針
無
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
電流の種類
AC
高感度測定と大量測定の両方に役立ちます
DC:30uA~30A、0.3V~300V
AC:0.5mA~25A、3V~300V
ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます
片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)
(スケール)約110(たわみ角90°)
寸法(mm)
約185×135×70
質量(kg)
約0.5
電圧
電気回路とケースの間VAC200で5秒間
電圧(V)
Between electrical circuit and the case AC1000
湿度(%RH)
25~80(保管)
定格周波数(Hz)
50/60
針形状
刃針(黒)
絶縁抵抗(MΩ)
電気回路とケースの間DC500V、10以上
動作原理
Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)
保管温湿度範囲
25~80%RH
動作温度、湿度範囲
0~40℃、25~80% RH
保管温度範囲(℃)
-10~50
クラス
1.5
絶縁抵抗
電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上
操作位置
水平(7°スロープ)
動作湿度(%RH)
25~80
動作温度範囲(℃)
0~40
直流電流計 Flip-DAと直流電圧計 Flip-DVのセット
種別
Flip-DVA
1セット
¥46,000
税込¥50,600
3日以内出荷
仕様
デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×34×113
材質(カバー)
ABS
直流電流(mA)
0.5/10/250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷