電源 コード 束ねるのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「電源 コード 束ねる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードストラップ」、「配線 束ねる」、「コード 束ねる マジックテープ」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番 EA475HA 材質 軟質ポリエチレン 寸法(mm) 155×33 全長(mm) 160 引張強度(kg) 8 結束径(Φmm) 45
1セット(100本)
1,140 税込1,254
当日出荷

家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねることができます。 取り付け、取りはずしが自在で再使用も可能です。
材質 軟質ポリエチレン 幅(mm) 9 サイズ(mm) 160 結束範囲(Φmm) 45
1セット(10本)
199 税込219
当日出荷

家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -40~+85
1袋(250本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。 材質 プラスチック製
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm) 9 材質/仕上 軟質PE 仕様(適合温度範囲℃) -70~85
1袋(100本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 2 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(20個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質 被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA475HA-2 材質 軟質ポリエチレン 全長(mm) 160 引張強度(kg) 8 結束径(Φmm) 45
1セット(100本)
1,140 税込1,254
当日出荷

3pcs(ブラック・イエロー・オレンジ)で1set 手軽に巻いて持ち運びが可能です フックに掛けて保管も出来ます
材質 PP 幅(mm) 378 厚さ(mm) 48 高さ(mm) 150 質量(g) 250 使用可能目安 10m(延長コード:1.25×2芯、エアーホース:内径6.5~7.0)重さ:約1.2kg
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m) 3 材質 ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型・幅広ベルトクリップです。
用途コードをまとめてクリップ。 セット内容 赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) -70~85
1袋(100個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 幅(mm) 9 質量(g) 123 使用温度範囲(℃) -70~85
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体) オレンジ 連続耐荷重(kg) 10 材質 ナイロン66 特性 耐候、耐油
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm) 2.7 使用温度範囲(℃) 5~65 材質(裏) ポリプロピレン(PP) 材質(表) ナイロン
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質 軟質ポリエチレン
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスケイ工機コードバンド
仕様 ループ引張強度(kgf)7 材質 低密度ポリエチレン 幅(mm) 10 全長(mm) 125 乳白 最大結束径(Φmm) 25
1パック(10本)
76 税込84
当日出荷