- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 電源 コード 自動 巻き 取りのおすすめ人気ランキング
電源 コード 自動 巻き 取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新168件の「電源 コード 自動 巻き 取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動巻き取り」、「電源 延長 コード 巻き 取り」、「ケーブル 巻き 取り リール」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)
0.77
トラスコ品番
827-5580
種別
耐熱コード
色
アイボリー
長さ(m)
5
許容電流(A)
12
太さ(mm2)
1.25
心数(C)
2
巻取形式
自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)
1.3
仕様
取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満
トラスコ品番
307-2720
本体寸法(mm)
165×203×64
先端形状
トリプルコンセント
電線太さ(mm2)
1.25
電源コード種類(mm2×芯数×m)
VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
質量(kg)
0.77
トラスコ品番
827-5581
寸法(mm)
171×162×72
色
アーバングレー
タイプ
自動巻取式・温度センサー内蔵
許容電流(A)
12
ケーブル
耐熱コード
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
電線仕様-心数(C)
2
巻取形式
自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)
4.5
仕様
ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番
307-2738
色
黄
芯数
接地極付コンセント
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.00
特性
アース付
巻取形式
自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約57
寸法(Φ×高さH)(mm)
約80×50
アズワン品番
65-0528-98
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納可能電線サイズ(mm)
約1000
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)
6
電線太さ(mm2)
1.25
種別
コードマックS
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
使用場所
屋内
巻取形式
自動巻き
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質
(内部回転板)ABS樹脂
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
40
寸法(Φ×高さH)(mm)
72×32
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×48×80
長さ(m)
2
トラスコ品番
851-3585
質量(kg)
0.25
色
エメラルドグリーン
摘要
手巻き式
許容電流(A)
12
太さ(mm2)
1.25
コンセント形状
2P 15A 125V
心数(C)
2
巻取形式
手動巻き
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。
電線太さ(mm2)
1.25
巻取形式
手動巻き
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格
接地2P15A125V
全長(m)
0.8~1.8
ギフトやノベルティに最適!
ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
電線長さ(m)
5
色
ホワイト
質量(kg)
0.73
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
許容電流(A)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×162×66
電線太さ(mm2)
1.25
ケーブル
耐熱ゴムコード
巻取形式
自動巻き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番
216-7451
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
アズワン品番
64-8773-53
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
トラスコ品番
216-8922
長さ(m)
6
内径(Φmm)
6
アズワン品番
64-8772-28
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
2018年トラスコ掲載ページ
7 0829
材質
ボディー:ポリプロピレン
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)
4.5
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
サーモカットを内蔵しています。
最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)
12
トラスコ品番
209-8342
芯数
二相
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.00
巻取形式
自動巻き
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
色
オリーブグリーン/グレー
巻取形式
手動
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷