電源 スイッチ pcのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
2,211件の「電源 スイッチ pc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 電源スイッチ」、「usb 電源スイッチ」、「PC スイッチ」などの商品も取り扱っております。
空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類 プッシュスイッチ タイプ (スイッチ)ON⇔OFF スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。 スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。 分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。 底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。
付属品 内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板 寸法(mm) 本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25 ブラック スイッチ プッシュスイッチ (モーメンタリ動作) ケーブル長(m) 約2 (本体に直付け) LED ブルー コネクタ (ピッチ)2.54mm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS Windows10/Native64以降 最大接続台数 20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


パソコンをリセットさせる時に押すスイッチです。 修理用や、その他の自作に。 電源スイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチ プッシュスイッチ スイッチ動作 モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ) ピッチ(mm) コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm) 50
1個
319 税込351
当日出荷

マザーボード用のスイッチとLEDをリボンケーブルにまとめました。 マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとして役に立ちます。 ケーブルは長めの75cmです。パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 リボンケーブルを使用しています。まとめたまま使ったり、裂いてばらばらにして使ったりできます。 スイッチは手元でどちらか判別できるように、電源スイッチ側に黒インクのしるしがあります。 1×3ピンヘッダーにも対応できるように、電源LEDコネクタは1ピン2本のバラを採用しています。 検証マニアシリーズ
スイッチ 電源スイッチ:プッシュスイッチ、リセットスイッチ:プッシュスイッチ スイッチ動作 モーメンタリ (ノンロックタイプ) ピッチ(mm) コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm) 75
1本
999 税込1,099
当日出荷

パソコンの電源を入れる時に押すスイッチです。 電源が入らない時、スイッチが故障していることも多々あります。 リセットスイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチ プッシュスイッチ スイッチ動作 モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ) 呼び 固定穴: M3 ピッチ(mm) 固定穴: 20、コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm) 100
1個
719 税込791
4日以内出荷


1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。 HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。 2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。 ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。 裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。 手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。 切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。 [Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
最大接続台数 PC/2 仕様 切替音なし 切替方式 手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[Scroll Lock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2 ※ホットキーでの設定が必要です。※マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応OS Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2016/2012R2/2008R2/2003/2000/2000、macOS Catalina(10.15) 対応機種 (Windows)ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したPC/AT互換機。(Mac)Mac OS が動作するIntelMac機、PowerMac機 ※ディスプレイ端子(DVI-D 24pin/DVI-I 29pin)への変換アダプタが必要です。(ゲーム機)PlayStation/PlayStation(R)3 最大消費電力(W) 2.65 最大解像度 ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)、4:3解像度/1600×1200(UXGA) ディスプレイ HDMI キーボード/マウス USB
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様 RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ アクチュエータの種類 丸形 定格電圧(V) AC250 接点構成 DPDT ボタン色 動作特性 モーメンタリ ケース色 ナチュラル 端末仕様 Solder Pin 保護等級 IP67 照明 あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 最大55 カットアウト直径(Φmm) (パネル)19 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5 コンタクト定格電圧(V) AC250 レジェンド 電源記号
1個
3,588 税込3,947
当日出荷

サンワサプライリセットスイッチ
プッシュ式のリセットスイッチです。※PCケースによっては取り付けできない場合があります。
仕様 コネクタピッチ:2.54mm ケーブル長(m) 0.5
1個
409 税込450
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
定格 AC250V・6A 動作特性 モーメンタリ 接点構成 1a 質量(g) 200 保護構造 IP20 スイッチ形状 (内蔵)V形マイクロスイッチ 動作力 8.8N 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -5~40 主な用途 電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など 使用周囲湿度 85%RH以下 キャブタイヤコード(m) VCTF 2心×0.75mm2×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。 USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。 デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!! 取り回しに便利な1mケーブル 夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!
寸法(mm) スイッチ:43×13×15(突起物含まず) ブラック 質量(g) 約53 スイッチ ON/OFFスイッチ コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(cm) 約100(Aメスからスイッチの長さは約30) 変換タイプ メス - オス
1個
499 税込549
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 発光色 ホワイト コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種 トヨタ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです 。 検証用や、いざという時の保守部材としてお使い頂けます。 ※本製品は、マザーボードの端子に接続するためのスイッチキットとなります。
セット内容 電源スイッチ/リセットスイッチ/ブザーユニット(スピーカー)/電源LED/HDD用LED
1個
649 税込714
6日以内出荷


・既存コントローラやデバイスに追加するタッチスイッチ ・エンターキー等を割り当てて円滑操作 ・ページダウンを割り当ててテキスト読み ・狭いスペースへの取り付け ・組み込みモジュールとしての使用 「超小型USBタッチスイッチ」は極小サイズのシングルタッチスイッチを実装できるUSBモジュール。 貼り付けたり、固定するだけで思いのままにスイッチを増設することができます。 25mm x 15mm x 12mmのマイクロサイズだから様々な場所に設置可能。 装置への組み込みにも対応できるよう、外装も全て省いた基板剥き出しの玄人仕様。 専用アプリからマウス・キーボード・ジョイスティックボタンへの割付が可能。 デスクサイドや隠しスイッチ等、あなたのアイデア次第で面白いスイッチワークを実現できます。 ・超小型軽量タッチスイッチ!触るだけでスイッチとして機能 静電容量方式を採用した小型タッチスイッチモジュールです。 軽く触るだけでOK,音もなくスイッチングができます。 ・取り付けに最大限配慮した省スペース設計 25mm x 15mm x 12mmという取り回しやすい本体設計を最大限活かすべくケーシングを排除。 モニターサイドや机の裏、デバイス内部等色々なところでお使いいただけます。 ・専用ツールでボタンが七変化! マウスやキーボード、ジョイスティックボタンとして動作 USBMiniB端子でPCと接続し、専用ツールで様々なボタンとして振る舞うよう、割付を行う事ができます。 マウスやキーボード、ジョイスティックのお好きな機能を必要に割り当てれば、あとは独立した一個のボタンとして単体動作。 エンターやスペースで作業効率アップするもよし、ページダウン等でテキスト読みにもよし。 貴方好みのタッチスイッチを作り出してください!
付属品 USBminiBケーブル1本 保証書 1部 サイズ 25 x 15 x 12 mm 入力 USBmini B 入力方式 静電容量式タッチセンサ 入力点数 1 動作環境 温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間 1年間
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

手動で電源ON/OFFを行う事が可能。押しボタン操作によって、リブーター本体に接続した照明などのON/OFF制御可能。メンテンナンス時に活用。
厚さ(mm) 26 質量(g) 約170(ケーブル含む) 取付方式 背面にマグネット有り。突端に取付け穴有り。 長さ(m) 約2 ケーブル長(m) 約2 対応機種 RPC-M4LS, RSC-MT4HS 機能 手動電源スイッチ 使用環境温度(℃) 0℃~40℃ 外形寸法(縦×横)(mm) 47×79 コネクタ 製品側 :RJ-11モジュラー 使用環境湿度(%) 20~85%(ただし結露なきこと)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷