- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源コード アース端子のおすすめ人気ランキング
電源コード アース端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新277件の「電源コード アース端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源タップ アース付き」、「動力コンセント 30A」、「電源コード」などの商品も取り扱っております。
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状
3P抜け止め
付属品
3P→2P変換アダプタ
材質
ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチ
なし
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×45×29.6
機能
マグネット付
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
×
アース端子付3m延長タイプです。
延長コードセット法認可適合品です。
プラグ形状
3P
コンセント形状
3P
色
アイボリー
トラスコ品番
001-7116
質量(g)
210
定格
AC125V・15A・最大1500Wまで対応
コンセント個数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×41×29
電源コード(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。
機器や電源タップとのアース接続用に最適です。
端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)
(被覆厚)0.8
仕上外径(mm)
3.1
導体外径(Φmm)
1.5
ケーブル種類
VSF 1.25mm2(50芯)
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。
接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500Wまで)
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状
3P
機能
【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり
シャッター
なし
コード長さ(cm)
【アース】約15
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
導体サイズ(mm2)
HVCTF1.5+0.75(アース)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
間隔(mm)
【差込口】35
ケーブル径(Φmm)
約8.5
雷ガード
×
耐トラッキング
○
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理
黄銅/防錆
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
仕様
非防水
質量(g)
220
適合電線(mm2)
2CT1.25・2 ・VCT3.5
トラスコ品番
381-6931
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様
差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。
電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。
種類
電源コード
芯数(C)
3
全長(m)
3
色
灰
仕様
JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品
質量(g)
228
定格
125V-7A
素線径(mm)
0.18
素線数
30
トラスコ品番
333-1253
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応電源タップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
コンセント形状
3P
機能
耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付
色
ホワイト
適合
PSE適合
トラスコ品番
821-8725
材質
ABS樹脂
質量(g)
495
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
4
電源コード(m)
2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
材質(プラグ)
PVC
アース端子
あり
適合地域
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境
EU RoHS指令準拠
プラグ形状
2ピン・スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(差込口)
ユリア樹脂
耐トラッキング
あり
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能
二重被ふく
定格容量(W)
1500
マグネット
○
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
シャッター
ほこりシャッター付き
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
色
ホワイト
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
規格
PSE適合
定格電力(W)
1500以下
仕様
3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし
スイッチ
なし
フック
壁掛け用フックなし
使用地区
日本国内
アース端子
×
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
相数
三相
裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質
ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
質量(g)
585
スイッチ
なし
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状
3P
機能
マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
○
便利な一括集中スイッチ付きです。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質
ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
色
ホワイト
質量(g)
585
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状
3P
機能
アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
アース端子
あり
プラグ形状
2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐トラッキング
あり
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格
PSE準拠
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500以下
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P抜け止め
定格電流(A)
15
コード
VCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
コード種類
VCTF
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
○
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様
■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
色
グレー
コンセント個数
2
コンセント形状
3P抜け止め
アース端子
あり
マグネット
あり
プラグ形状
3P/平行型
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐トラッキング
あり
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。
雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。
マグネット付き
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
RoHS2(禁止10物質)対応
3P-2P変換アダプタ付きです。
アースターミナル付きです。
【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm)
【アース】約15
プラグ形状
3P・ストレート
色
【コード】ホワイト
タイプ
抜け止め
スイッチ
一括集中
定格
15A・125V(1500Wまで)
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状
3P
機能
【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり
シャッター
なし
アース端子
あり
マグネット
あり
導体サイズ(mm2)
HVCTF1.5+0.75(アース)
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
775
USBポート
なし
間隔(mm)
【差込口】35
ケーブル径(Φmm)
約8.5
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シリーズ = Termi-Foil。バレルサイズ = 16-14AWG。コンタクト寸法 = 17.06 x 11.53mm。箔の厚さ = 1.9 mm。コンタクト長さ = 17.06mm。コンタクト幅 = 11.53mm。。TE Connectivity TERMI-FOILワイヤ端子. トランスの製造に使用されるTERMI-FOILワイヤ端子で、銅巻線の代わりにアルミホイルストリップを使用することを可能にします。これらのTERMI-FOILワイヤ端子は、裸アルミ、絶縁 / 陽極酸化 / コーティングされたアルミ、及び裸銅又は絶縁された銅に適用でき、表面の酸化物及び絶縁材を貫通するランスを備えています。これらのTERMI-FOIL端子の2つの面が圧着されると、これらのランスがホイル又はストリップに埋め込まれ、気密防湿性の接続が得られます。これらのTERMI-FOILワイヤ端子の代表的な用途は、エア又はオイルを注入したトランス、コンデンサ、リアクタ、ソレノイド、リレー、レギュレータなどです。また、加熱エレメント、アラームシステム、及び静電シールドにも適用できます。. 厚さ0.03 → 2.41 mmのアルミホイル又はストリップ、及び0.025 mmまでの軟銅を収容 通電要件を上回る 表面加工は不要 低レベルオーディオ回路にノイズは非混入 アルミホイル巻き線コイルを終端又はタップ加工 複数のホイル又はストリップをスプライス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥96
税込¥106
当日出荷