- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源コード プロジェクターのおすすめ人気ランキング
電源コード プロジェクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「電源コード プロジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源アダプターケーブル」、「電源ケーブル C13」、「電源ケーブル 15a 125v」などの商品も取り扱っております。
家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様
パッケージC
色
黒
スイッチ
×
定格
AC125V・7A
コンセント個数
1
コード長さ(m)
1.8
電源コード(m)
1.8
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
3PACソケットメスー2PACプラグオス
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様
差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状
2P・ストレート
色
ブラック
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
対応機種
ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量
125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能
絶縁キャップ付・二重被覆
電源コード
VCTFK
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)
2
機能
耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
3Pメス(IEC C13)
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量
7A・125V(700Wまで)
機能
耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)
対応
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
細くても7Aまで流せる安心設計。
色
ブラック
定格
7A-125V(700Wまで)
コネクタ形状
コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)
0.5
ケーブル
VFF0.75mm2
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
アース線付きです。
色
ブラック
定格電力(W)
700
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
7
コネクタ形状
コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)
0.5
機能
アース付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)
約1.8
解像度
WXGA
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)
ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定
認定
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源
206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×800×3
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
明るさ(Lm)
3000
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
エコマーク認定番号
19 145 035
1台
¥129,500
税込¥142,450
翌日出荷
電源ケーブル C14/C13
色
黒
定格
12A-250V
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
アース線付きです。
色
ブラック
定格電力(W)
700
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
7
コネクタ形状
コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)・パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠)
電源コード(m)
1.8
機能
アース付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。
アース線付きです。
色
ブラック
定格
15A-125V (1500Wまで)
ケーブル長(m)
1.8(コネクタを含む)
コネクタ形状
(コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス-メス
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
標準より細く軟らかいケーブルを使用し、取りまとめるのに便利です。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
3P メス - 2P オス
変換タイプ
メス - オス
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
導体サイズ(mm2)
0.75
長さ(m)
3
色
黒
種類
VCTF
定格電流(A)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
二重被覆
プラグ形状
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
質量(g)
約184
定格
AC125V/7A
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピン(アース線付き)プラグ(オス)
各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
色
黒
コンセント個数
1
コンセント形状
3P(2P)
アズワン品番
64-0853-54
プラグ形状
3P
プラグタイプ
(サービスコンセント用)
定格容量(A)
125V 7(700Wまで)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状
15A 125V
コード
VCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応