電源コード 200Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,137件の「電源コード 200V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相200v 電源コード」、「ac200v用ケーブル」、「200V電源プラグ」などの商品も取り扱っております。

200V用電源コード(スイデン) 両端メガネ端子
適合機種 SEH 単相200V機種 芯数 3
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状 2P・ストレート ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆 電源コード VCTFK マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様 電動ボールねじ式 付属品 フットスイッチ(コード2m) 材質 スチール(粉体塗装) 電源(V) AC200 ジャバラ モーター出力(kW) 0.4 電源コード(m) 4 操作方法 フットスイッチ
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別 S-VCT2c 電線仕様-芯数 2C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様 電動ボールねじ式 付属品 フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番 572-4284 材質 スチール(粉体塗装) ストローク(mm) 680 電源(V) AC200 ジャバラ テーブル高さ(mm) 200~880 モーター出力(kW) 0.4 均等荷重(kg) 200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 600×750 電源コード(m) 4 操作方法 フットスイッチ 昇降時間(秒) 9(50Hz)/9(60Hz)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷

家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様 パッケージC スイッチ × 定格 AC125V・7A コンセント個数 1 コード長さ(m) 1.8 電源コード(m) 1.8 マグネット × USBポート数 × プラグ形状 3PACソケットメスー2PACプラグオス 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
739 税込813
当日出荷

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様 差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード長さ(m) 3 定格容量 250V・30A(合計3000Wまで) 電源コード(m) 3 プラグ 平行型 使用環境 過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 標高(m) 2000以下 周囲温度(℃) -5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域 日本国内のみ プラグ形状 引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A) 間隔(mm) 【差込口】40 ケーブル種類 VCT(3芯) 周囲湿度(%) 85以下(氷結・結露不可)
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機防犯灯
電源ユニット内蔵。防雨形。IP23。使用可能温度範囲:-10~35℃。耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明 光源色 昼白色 色温度(K) 5000 定格 固定出力 光源寿命 60000時間 演色指数(Ra) 75 クラス B+ 材質(本体) アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別 アクリル 半透明
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様 電磁ブレーキ付モーター駆動。フットスイッチ:別置式 付属品 フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番 464-3381 ストローク(mm) 730 電圧 単相200V テーブル高さ(mm) 155~885 モーター出力(kW) 0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 800×1200 電源コード(m) 3 昇降方式 電動ボールねじ式 使用頻度 上下動15回/h 昇降時間(秒) 32/32
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数 3 電線仕様-種別 VCTF 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格容量 250V・30A(合計3000Wまで) 電源コード(m) 3 プラグ 平行型 使用環境 過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 標高(m) 2000以下 周囲温度(℃) -5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域 日本国内のみ プラグ形状 引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A) 間隔(mm) 【差込口】40 ケーブル種類 VCT(3芯) 周囲湿度(%) 85以下(氷結・結露不可)
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに 方向 (通風)排気形 分類 標準形 適合場所 工場、倉庫
1台
36,900 税込40,590
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様 電磁ブレーキ付モーター駆動。フットスイッチ:別置式 付属品 フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番 464-3666 ストローク(mm) 720 電圧 単相200V テーブル高さ(mm) 135~855 モーター出力(kW) 0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 650×1050 電源コード(m) 3 昇降方式 電動ボールねじ式 使用頻度 上下動15回/h 昇降時間(秒) 18/18
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合 ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 定格容量 125V/7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付 電源コード VCTFK コネクタ ACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ) マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2Pストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)