- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源コード250vのおすすめ人気ランキング
電源コード250vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新192件の「電源コード250v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「250V 延長コード」、「電源プラグ 250V」、「単相200v 電源コード」などの商品も取り扱っております。
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)
2
機能
耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
3Pメス(IEC C13)
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様
差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源ケーブル C14/C13
色
黒
定格
12A-250V
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量
7A・125V(700Wまで)
機能
耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)
対応
●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
寸法(mm)
W95×H45×D27
使用温度範囲(℃)
0~35
入力電圧(V)
AC100-240V 50/60Hz
定格容量
(電源コード*figure-8用)2.5A/250V。(3ピン変換プラグ)2.5A/250V
電源コード(m)
1.1
質量(g/個)
100
出力仕様
ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4A
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
導体サイズ(mm2)
0.75
長さ(m)
3
色
黒
種類
VCTF
定格電流(A)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能
ロック機能付き
色
ブラック
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コネクタ形状
IEC C13・NEMA 5-15P
定格容量
12A・125V(合計1200Wまで)
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状
2P・ストレート
色
ブラック
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
対応機種
ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量
125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能
絶縁キャップ付・二重被覆
電源コード
VCTFK
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
プラグ形状
3P・ストレート
色
ブラック
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P
機能
ロックプラス機能付
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
公称断面積(mm2)
1.0
全長(m)
3
導体外径(Φmm)
約1.3
定格
AC250V・10A
耐電圧
AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える
外径(Φmm)
(撚り)5.6
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
絶縁体厚さ(mm)
(平均)0.6、(最小)0.44
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(最小)17.1、(最大)19.5
シース厚(mm)
(平均)0.8、(最小)0.58
導体構成(本/mm)
32/0.193
絶縁体外径(mm)
約2.5
シース外径(Φmm)
約6.9
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
定格温度(℃)
(コード)70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状
15A 125V
コード
VCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格が10A250V仕様の電源コード
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
国内・海外で使える海外対応電源ケーブル
色
黒
定格
AC100~AC250V/7A※上記仕様については、公設試験研究機関で試験を実施しております。
ソケット形状
(機器接続側)2Pメガネ型
外形寸法L(mm)
3000
定格電圧(V)
AC125
RoHS指令(10物質対応)
対応
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
色
黒
定格
12A-125V