電源タップ スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
480件の「電源タップ スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源タップ アース付き」、「電源タップ 20A」、「手元 スイッチ 付き コンセント」などの商品も取り扱っております。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数 2 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 37 スイッチ 集中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×50×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A/125V/合計1500Wまで
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 37 コンセント個数 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×45×50 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチ有無 あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質 (本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ブラウン 規格 電気用品安全法:PSE適合 スイッチ 個別 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 雷ガード/二重被ふく 定格容量(W) 1500 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード あり 耐トラッキング なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
電源コード(m) 2 プラグ形状 2Pアースコード付 付属品 コンセントキャップ(3個) 材質 難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂 スイッチ 個別スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 絶縁種別 絶縁キャップ アース端子 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター 質量(g) 42 スイッチ 一括集中スイッチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×45×50 アース端子 × 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) マグネット × USBポート数 × 最大サージ電圧(V) 4500 制限電圧(V) 330 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト 定格 125V 15A 合計1500Wまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
仕様 ■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ホワイト スイッチ 一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m) コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め アース端子 あり マグネット あり プラグ形状 3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト スイッチ 一括防水スイッチ付 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 防水 プラグ形状 スイング(スナップキャップ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 合計1500まで 定格 125V、15A コンセント個数 7 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 2 機能 マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番 341-7093 質量(g) 605 スイッチ 個別 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×55×35 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 スイッチ 個別スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 1 使用場所 屋内専用
1個
798 税込878
当日出荷

個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ 個別スイッチ コンセント形状 2P 電源コード(m) 1 機能 難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付 最大消費電力(W) 1500(合計) プラグ形状 L型 耐トラッキング あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別スイッチでこまめに待機電力カット 個別スイッチにはLEDランプを採用していますので、さらに節電できます 絶縁カバー付きでトラッキング現象による火災を抑止します
ホワイト スイッチ 個別スイッチ (LEDランプ) 定格電力(W) 1500以下 コンセント個数 2
1個
599 税込659
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様 絶縁キャップ:あり スイッチ 一括集中スイッチ、個別スイッチ 適合規格 PSE 口数 6個口 定格容量 15A・125V プラグ 平行型 ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり コード長さ(cm) アースコード:10 アース端子 なし 差込口 ノーマルタイプ マグネット なし プラグ形状 2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応) 対応 間隔(mm) 差込口:39 差込口形状 3P 雷ガード なし
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
アイボリー スイッチ ランプ付個別パワースイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 雷ガード プラグ形状 スイング
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)