- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源タップ 可動式のおすすめ人気ランキング
電源タップ 可動式のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「電源タップ 可動式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源タップ タワー型」、「延長コード 回転」、「電源タップ 横挿し」などの商品も取り扱っております。
下部に光沢感、上部にマット調を使い、2つの質感をもたせた高級感のあるデザイン回転OAタップ”hexa(ヘキサ)”です。
差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。
AC差込口には、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
ACプラグの根元に絶縁キャップがついており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンパクトなL字プラグを採用しています。壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉せず、邪魔になりません。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な4口タイプです。
プラグ形状
L型
適合
PSE適合
材質
(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×147×32(コード部分及びプラグ部分を除く)
適合地域
日本国内
定格容量(W)
1500
耐トラッキング
あり
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様
転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
付属品
固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書
適合
電気用品安全法(PSE)
コンセント形状
2P
定格出力電流(A)
15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4)
対応機種
2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)
約2.0
機能
雷ガード/ 二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付きプラグ
保証期間
1年間
シャッター
ほこりシャッター付き
定格出力電力(W)
AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12)
定格出力電圧(V)
AC125、(USB)DC5
適合地域
日本国内
USBポート数
5(USB-A)
プラグ形状
スイングプラグ
プラグタイプ
2ピン
差込口形状
2ピン
耐雷サージ
付き
差込口が回転することで、無駄なく差せる。
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防。
コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。
安全キャップ付属。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
コードは保護被覆付安全構造。
付属品
仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
7
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
耐トラッキング
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格
15A 125V 1500W
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい
各コンセントが個別に左右90°回転します
上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます
導線の二重被ふくで強度を向上
耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状
L型
コンセント形状
2P
最大消費電力(W)
1500(合計)
コンセント個数
6
電源コード(m)
1.5
耐トラッキング
あり
8個のAC差込口と4つのUSBポート
充電口同士の間が幅広のデザインにより、電子機器が互いに干渉せず使用でき、混戦しやすい機器の配線をスッキリさせます。
2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器に対応しています。
過負荷保護・雷サージ保護機能
電圧の過負荷を感知した時、自動で電源を切り機器を守ります。
雷サージからも機器を守ります。
※雷サージとは 落雷・高電圧などの高所にある電線などに瞬間的に高い電圧が発生する現象。
ON/OFFスイッチで節電効果
2つの独立スイッチで使用しない側の待機電力をカットできます。
材質
PC耐火性ABS
色
ブラック
ポート数
4口(USB Type-A)
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
8(3ピンプラグ対応)
コンセント形状
3P(接地2P)
本体質量(g)
約672
電源コード(m)
1.9(プラグ部を除く)
定格出力
【AC】合計最大1500W、【USBポート】DC5V/4.2A(合計)
機能
USB連動・雷ガード・スイッチ付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×126×165
保証期間
商品お届け後3カ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)
スイッチ数
2個(2極スイッチ)
プラグ形状
3P(接地2P)、2ピン(電源プラグ/アースコード付)
定格入力
AC100~125V(50/60Hz)12A
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状
3P抜け止め
付属品
ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
15A、125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×50×30.5
機能
絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付
アース端子
あり
サージオン電流耐量(A)
2500(1回)、2000(2回)
マグネット
あり
プラグ形状
2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
395
バリスタ電圧(V)
240
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
合計1500まで
定格
125V、15A
コンセント個数
7
コンセント形状
3P抜け止め
電源コード(m)
2
機能
マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット
○
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。
消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。
又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。
スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。
未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。
【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
10
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×40×24
適合地域
日本国内
サージオン電流耐量(A)
2500
マグネット
○
プラグ形状
スイング(絶縁キャップ付)
各種認証
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)
395
USBポート
なし
バリスタ電圧(V)
240
雷ガード
○
耐トラッキング
○
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合
電気用品安全法(PSE)
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
10
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
雷ガード
絶縁種別
絶縁キャップ
適合地域
日本国内
マグネット
○
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリスタ電圧(V)
240
雷ガード
○
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。
デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P
機能
雷ガード/二重被ふく
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格
PSE適合
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×44×25(コード部分及びプラグ部分を除く)
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
定格容量(W)
1500
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 雷ガード内蔵モデル。
ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。
タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。
トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。
ACアダプタを5つ挿すことがことができます。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)
約410
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッター
ほこりシャッター付き
定格容量(W)
1500
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
コンセントが無駄なく使えます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ
横
質量(g)
16
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×40×16
機能
トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状
USB Aタイプ(メス)
使用可能電力(合計)(W)
1400まで
スイッチ
ブレーカー内蔵集中スイッチ付
USBポート数
4
コンセント形状
2P
コンセント個数
12
プラグ形状
2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)
電源コード(m)
2
定格
(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8A
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~40
マグネット
付き
耐雷サージ
付き
アズワン品番
65-0603-28
1個
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
7
コンセント形状
2P抜け止め
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット
○
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
定格
125V/15A/1500Wまで
スイッチ
一括集中スイッチ
機能
雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/通電表示ランプ○(一括スイッチ部)/二重被ふく○/スイングプラグ○/マグネット○
固定方法
マグネットによる仮固定が可能。
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く
使用地区
日本国内専用
適合規格
電気用品安全法PSE
保証期間
1年
その他
差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。
コンセント個数
10
コンセント形状
2P
マグネット
○
プラグ形状
L型
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
利用シーンに合わせ形態を変更させることができる7口の電源タップ(OAタップ・コンセント)です。可動式の脚パーツを活用することで、電源アダプタなど重いものを差し込んでも横転しにくく、強力なネオジム磁石でスチール製の家具や事務機に貼り付けることもできます。差込口の取り出し方向を変更することのできる機構も搭載し、活用幅が広がります。
7つの差込口を備え、利用シーンに合わせ形状を変更させることができる可動式電源タップです。
脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。
脚パーツ底面には超強力なネオジム磁石を配しており、スチール製の事務機などにしっかりと固定できます。
差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載しており、使用環境に合わせた自由度の高い設置が可能です。
差込口にプラグが差し込まれていない場合に埃の侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備しています。
差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタなど大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、2つの差込口を他の差込口から離し、向きも変更して配置しています。
2ピン式のコンセントプラグにはトラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。)
定格出力電力(W)
1500
定格出力電圧(V)
125
定格出力電流(A)
15
マグネット
あり
色
ブラック
材質
本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:フェノール樹脂
使用地区
日本国内専用
安全規格
電気用品安全法:PSE適合
付属品
取扱説明書
その他
差込口の取り出し方向を変更できる回転機構搭載 転倒予防用可動脚パーツを装備
機能
二重被ふく/雷ガード
コンセント個数
7
コンセント形状
2ピン
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約371×35×36
シャッター
ほこりシャッター付き
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(OAタップ)です。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格
PSE適合
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×44×25(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
雷ガード/二重被ふく
絶縁種別
絶縁キャップ付プラグ
定格容量(W)
1500
プラグ形状
スイング
雷ガード
○
耐トラッキング
○