- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 電源タップ 抜け止めのおすすめ人気ランキング
電源タップ 抜け止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新316件の「電源タップ 抜け止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル・タップ」、「3本 コンセント」、「延長コード 三つ穴」などの商品も取り扱っております。
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
合計1500まで
定格
125V、15A
コンセント個数
7
コンセント形状
3P抜け止め
電源コード(m)
2
機能
マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット
○
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状
3P抜け止め
付属品
3P→2P変換アダプタ
材質
ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチ
なし
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×45×29.6
機能
マグネット付
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
×
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様
差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品
3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
なし
定格
125V・15A・1500W
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
3P抜け止め
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッター
ほこりシャッターなし
使用地区
日本国内
安全規格
PSE適合
アース端子
○
定格容量(W)
1500
ノイズフィルター
なし
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
差込口形状
3ピン
雷ガード
×
耐トラッキング
×
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番
341-7093
色
白
質量(g)
605
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×55×35
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数
7
スイッチ
一括集中
機能
マグネット付、雷ガード
コンセント形状
3P抜け止め
プラグ形状
2P・スイング
寸法(mm)
約295×50×31
定格
15A・125V・1500Wまで
ケーブル径(Φmm)
約8.5
適合地域
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
色
ホワイト
マグネット
あり
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
7
コンセント形状
2P抜け止め
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット
○
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ
-
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品
EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質
本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
なし
定格
15A・125V・1500W
コンセント個数
4
コンセント形状
3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200.0×45.0×29.6
機能
絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット
○
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
○
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品
3P-2P変換アダプタ付
色
グレー
スイッチ
なし
定格
15A・125V・1500Wまで
コンセント個数
7
コンセント形状
3P抜け止め
機能
マグネット付、雷サージ吸収効果
コード径(Φmm)
約8.5
包装形態
PE袋
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約295×50×31
マグネット
あり
プラグ形状
3P・ストレート
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
なし
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。
アース接続できるアース端子付きです。
2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。
プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状
3P抜け止め
仕様
抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴
材質
ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
ピッチ(mm)
差込口間/40
規格
PSE準拠
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×45×29.6
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
○
口数
6
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数
2極(接地形)
定格
1500Wまで
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合
PSE適合
トラスコ品番
821-8726
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
526
スイッチ
なし
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
4
コンセント形状
3P
電源コード(m)
2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付
材質(プラグ)
PVC
アース端子
あり
適合地域
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境
EU RoHS指令準拠
マグネット
あり
プラグ形状
2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
材質(差込口)
ユリア樹脂
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
二重被覆
プラグ形状
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質
ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
質量(g)
585
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状
3P
機能
耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
アース端子
○
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐トラッキング
○
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。
プラグ形状
3P・ストレート
色
グレー
ピッチ(mm)
差込口間/40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
239×43.5×26
アース端子
あり
機能
抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き
コンセント個数
4
外形寸法(mm)
(仕上り)直径:約Φ8.5
規格
PSE準拠
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500以下
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P抜け止め
定格電流(A)
15
コード
VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネット
あり
コード種類
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品
EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
トラスコ品番
821-8717
材質
本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色
ホワイト
質量(g)
820
スイッチ
なし
定格
15A・125V・1500W
コンセント個数
6
コンセント形状
3P
電源コード(m)
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×45×30
機能
絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、二重被ふく
マグネット
なし
プラグ形状
2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状
3P抜け止め