電源ブースターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
167件の「電源ブースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bs 電源供給器」、「共同受信用ブースター」、「屋外用分配器」などの商品も取り扱っております。
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。 2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域 UHF 付属品 F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2 質量(kg) 0.22 使用温度範囲(℃) -20~50 外形寸法(mm) 84×90×47 電源(V) AC100、DC15 消費電力(W) 2.0、3.9(UHF電源供給時) 消費電流(mA) 70、170(UHF電源供給時) 周波数帯域(MHz) 470~710(ch.13~52) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 【入出力】75(F形) 標準利得(dB) 40~46(UHF) 雑音指数(dB) 1.5以下 入力範囲 41~77dBμV 利得(dB) 【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換) 通電容量 【重畳電源】DC15V/0.1A 定格出力(dBμV) 105(9波) 利得調整範囲(dB) 0~-10以上(連続可変)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

日本アンテナ地デジブースター
UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
使用帯域 UHF 付属品 防水キャップ1個 寸法(mm) (六角)12×48.6 質量(g) 20 消費電力(W) 1.1 チャンネル数 (受信)UHF13~62ch RoHS指令(10物質対応) 対応 動作利得(dB) 14~18 出力レベル 90dBμV。※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用) 雑音指数(dB) 1.5 入力レベル (適正)40~76dBμV
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合 デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ 1端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスプロ電工UHFブースター
UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター 仕様 【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB 付属品 F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2 質量(g) 約310 使用温度範囲(℃) -20~50 消費電力(W) 3/6.8VA(4.9/10.1VA) 電源 増幅部:DC15V/0.08A(0.18A) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×54×87 周波数帯域(MHz) 740~710 出力レベル 103dBμV(9波) インピーダンス(Ω) 入出力:75(F型端子) 雑音指数(dB) 3以下 入力レベル 43~72dBμV 利得(dB) 38~44 使用帯域 UHF VSWR 3以下
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ICOM(アイコム)電源供給機
外部電源供給アダプター外部電源供給アダプターです。
トラスコ品番 375-0191 適合機種 IC-4810 質量(g) 225
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品 専用ACアダプター 質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 33×89.5×50 周波数帯域(MHz) UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω) (入出力)75 雑音指数(dB) UHF:4以下 利得(dB) UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス) 適正入力レベル(dBμ) UHF:40~73V 定格出力(dBμV) UHF:95(9波)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品 専用ACアダプター 質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 33×89.5×50 周波数帯域(MHz) UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω) (入出力)75 雑音指数(dB) UHF:4以下、BS・CS:8以下 利得(dB) UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値) 適正入力レベル(dBμ) UHF:40~73V、BS・CS:45~77V 定格出力(dBμV) UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域 UHF 仕様 屋外(内)用、F型端子、電源部付属 適合 FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 寸法(mm) 増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36 質量(g) 増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125 電源 DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時) コード長さ(m) 1.8 消費電力 (ACアダプター)約1.5W/約3VA 出力電圧(V) (ACアダプター)DC12 出力電流(A) (ACアダプター)0.05 1次電圧 (ACアダプター)AC100V、50/60Hz 周波数帯域(MHz) 増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770 電流容量(A) (電源挿入器)0.04以下 電圧定在波比 増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下 雑音指数(dB) 1以下 挿入損失(dB) (電源挿入器)1以下 利得(dB) 16~20
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合 デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ 全端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 【相互変調(IM3)】(-)68dB以下 質量(g) 約310 使用温度範囲(℃) -20~50 電源(V) 【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A) 消費電力 3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×54×87 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 入力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 周波数帯域(MHz) 【伝送】470~710(UFC ch.13~52) RoHS指令(10物質対応) 対応 出力レベル 【定格】105dBμV(9波) 雑音指数(dB) 1.5以下 入力レベル 【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB) 35dB時:33~39、45dB時:43~49 結合量(dB) 【出力測定端子】(-)20 利得調整範囲(dB) 0~(-)10以上(連続可変) VSWR 3以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様 相互変調(i<3):-68dB以下 質量(g) 増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃) 増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W) 3/6.8VA(4.9/10.4VA) 電源 増幅部:DC15V 0.08A(0.18A) 出力電圧(V) DC15 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力レベル 定格/105dBμV(9波) インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 雑音指数(dB) 1.5以下 挿入損失(dB) 2以下 入力レベル 0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB) 35時:33~39、45時:43~49 結合量(dB) 出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz) 増幅部:470~710(UHF ch.13~52) 利得調整範囲(dB) 0、-10dB以上(連続可変) VSWR 増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低雑音設計にて受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 増幅部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
使用帯域 UHF 仕様 本体はDC15Vで作動、別途電源必要、NF:1.5dB 付属品 防水キャップ1個 形状 六角 質量(kg) 0.04 外形寸法(mm) 12×48.6 動作利得(dB) 14~18(UHF)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

地デジ放送の電波を強くします スイッチ1つで利得3段階切替可能!! 増幅可能な放送 地上デジタル(UHF) LED点灯確認用窓付 動作確認のためのLED 点灯状態が、機器本体外部から確認出来るようになりました。 新型取付金具採用 マスト取付金具を外すことなく、壁面に取り付け可能。また、従来の垂直マストに加え、水平マストにも取り付けられるようになりました。 エラストマ製防水キャップを採用 気温が低くても硬くならず作業性が向上します。接栓付きケーブルも挿入可能です。 新型付属電源 従来のNPS100より電流容量をアップしています。(100mA→150mA)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品 専用ACアダプター 質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) 0~+40 消費電力(W) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 33×89.5×50 周波数帯域(MHz) UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω) (入出力)75 雑音指数(dB) BS・CS:8以下 利得(dB) UHF:-4以上(パス)、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値) 適正入力レベル(dBμ) BS・CS:45~77 定格出力(dBμV) BS・CS:95(50波)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

家庭用地デジ放送対応の前置ブースターです。平面アンテナや小型アンテナ用に最適です。小型接栓式なのでワンタッチで取り付け可能。電源部は付属しませんので家庭用ブースターと組み合わせて使用してください。 地デジ放送用前置ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にメーカーサイトにて効果があるケースか確認をお願い致します。。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。メインのブースター用電源から電源を供給されるので、電源部は付属していません。出力端子がF形座のさまざまなUHFアンテナに取り付ける事ができます 。470~710MHz帯対応です。
使用帯域 UHF 付属品 防水キャップ 質量(kg) 0.04 タイプ 20dB形 電源 重畳(V/mA):DC15/30 定格出力 90(デジタル9波)(dBμV) 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 周波数帯域(MHz) 470~710 寸法(高さH×幅W)(mm) 55.7×17(HEX) 電圧定在波比 3.0以下 雑音指数(dB) 1.0以下 利得(dB) 15~20 使用チャンネル(ch) 13~52 適合周波数 UHF710MHz
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz) 10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比 (10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5 端子間結合損失(dB) (10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13 タイプ 一端子電通型 設置場所 屋外用 適合マスト径(Φmm) 22~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)