電源プラグ交換のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
396件の「電源プラグ交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込みコンセント」、「コンセントプラグ交換」、「電源プラグ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 袋打・キャブタイヤ・平形コード用 プラグ形状 2P 15A 125V
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 2P 15A 125V 結線方式 引締端子式 寸法A(mm) 49.5 寸法B(mm) 34 適合電線(mm2) 1.25・2
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) 0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm) 45×29 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2) 0.75・1.25・2 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 寸法(長さL×幅W)(mm) 36×27.5 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セットほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線 VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 結線方式 巻締端子式 仕様 平形コード用 プラグ形状 2P 15A 125V
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格 15Aー125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

オーム電機ムービープラグ
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格 PSE 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) プラグ形状 180°回転式プラグ 適合電線サイズ 2.0mm2、0.26mm×37芯
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。 種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 15 定格電圧(V) AC125 差込口形状 接地2P 15A 125V タイプ アースピンタイプ
1個
949 税込1,044
当日出荷

用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 ホワイト 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125
1セット(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。 種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 2P 定格電流(A) 15 定格電圧(V) AC125 差込口形状 2P 15A 125V 対応 防雨
1個
729 税込802
当日出荷

キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 平形コード用
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別 S-VCT2c 電線仕様-芯数 2C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 ホワイト 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125
1セット(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷